絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
556件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(94)
22(98)
25(92)
27(95)
28(88)
30(82)
32(96)
33(96)
35(95)
38(90)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.4
  • ツバなし インパクトロングホールソー JOB Master

    ツバなし インパクトロングホールソー

    JOB Master
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    3日以内出荷
    切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型
    用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
  • 深穴ホルソー (PC) ミヤナガ

    深穴ホルソー (PC)

    ミヤナガ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
  • 木工用ホールソー トップマン[工具・金物]

    木工用ホールソー

    トップマン[工具・金物]
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    配管・ダクト・配線工事作業に
    仕様大穴用 7枚刃寸法(mm)40穴あけ能力(mm)68/74/83/92/102/114/121穴あけ可能板厚(mm)30
  • シャープホルソー セット JAPPY

    シャープホルソー セット

    JAPPY
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    3日以内出荷
    スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用
    タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、インパクトドライバー(回転のみ)、電気ドリル(400W以下)
  • 石膏ボード用ホールソーステン6枚刃 BIGMAN(ビッグマン)

    石膏ボード用ホールソーステン6枚刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。高周波焼入れで抜群の耐久性。3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。
    用途石こうボード・一般木材用。その他【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式材質[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ寸法(mm)60×100×60質量(g)245タイプ6枚刃穴あけ能力(mm)32・38・45・50・60・65軸3面取りシャンク加工t30mm刃先処理高周波焼入れブレードサイズ(mm)[厚さ] 0.6 / [幅] 40
  • 超硬ホールソー19mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー19mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)19本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー18mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー18mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)18本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー32mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー32mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)32本体寸法(mm)34×83×34有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー100mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)100本体寸法(mm)102×83×102有効長(mm)5シャンク形状13mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー48mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー48mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)48本体寸法(mm)50×83×50有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • エホート ホールソー 32mm EFFORT(エホート)

    エホート ホールソー 32mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
    用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)32全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
  • エホート 六角軸EHLホールソー 50mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 50mm

    EFFORT(エホート)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)50全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • エホート 六角軸EHLホールソー 60mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 60mm

    EFFORT(エホート)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)60全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • エホート 六角軸EHLホールソー 34mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 34mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)34全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • 六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル

    六角軸面取り付ビニールホルソー

    KIドリル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
    用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 面取付ビニールホルソーSET JAPPY

    面取付ビニールホルソーSET

    JAPPY
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適。s津断面の仕上がりがよりきれいに。幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない。次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)。バリが非常に少ない
    セット内容KVM-22-JP、KVM-27-JP、KVM-35-JP形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー
  • 六角軸ビニールホルソーSET JAPPY

    六角軸ビニールホルソーSET

    JAPPY
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
  • 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業

    超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

    神王工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
    用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
  • 超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル ユニカ

    超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル

    ユニカ
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
    用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト木工ホールソー快速 SK11

    インパクト木工ホールソー快速

    SK11
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
    用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
  • 六角軸バイメタルホルソー トライアルコーポレーション

    六角軸バイメタルホルソー

    トライアルコーポレーション
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    4日以内出荷
    刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
    用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
  • ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク ユニカ

    ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク

    ユニカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
    用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)176
  • 8mmホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ

    8mmホールソー(Co-HSS・コーティング)

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    4日以内出荷
    仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)8六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 6-16mmホールソーセット(六角軸) エスコ

    6-16mmホールソーセット(六角軸)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    仕様センターポンチ、センターピン付寸法(mm)六角軸:6.35
  • 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
  • コバルトVLホルソー 谷口工業

    コバルトVLホルソー

    谷口工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    Φ15~Φ70まで1mm刻み、Φ70~Φ100まで5mmとびの即納体制
    全長(mm)105サイズΦ85シャンク径(Φmm)13有効長(mm)25再生紙使用マーク適合
  • 超硬チタンホルソー KIドリル

    超硬チタンホルソー

    KIドリル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
  • 超硬バイメタルホールカッター 大見工業

    超硬バイメタルホールカッター

    大見工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
    用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2刃厚(mm)0.9有効長(ふところ深さ)(mm)27シャンク径(mm)10
  • 超硬ホールソー CTタイプ 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ

    神東工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • 55mm 超硬付ホールソー エスコ

    55mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-55
  • 46mm 超硬付ホールソー エスコ

    46mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-46
  • ツバなしバイメタルホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ツバなしバイメタルホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。全長(mm)104有効長(mm)25適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
  • 中気密型 ネグロス電工

    中気密型

    ネグロス電工
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    Φ0.6~1.2までの警報用電線に使用できます。
  • ドッチーモホルソー ハウスビーエム

    ドッチーモホルソー

    ハウスビーエム
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    5日以内出荷
  • ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアー

    ウイニングボア バイメタルカッター

    ウイニングボアー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
  • S-LOCKホールソー578P ミヤナガ

    S-LOCKホールソー578P

    ミヤナガ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    有効長(mm)35(平板の場合は板厚4mmまで)適合材厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等
  • S-LOCK 深穴ホールソー Φ53 ミヤナガ

    S-LOCK 深穴ホールソー Φ53

    ミヤナガ
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-4501刃先径(Φmm)53有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mmまで)適合材板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板、35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等
  • 278電材キット ミヤナガ

    278電材キット

    ミヤナガ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    3日以内出荷

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品