絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
- 大見工業(88)
- EFFORT(エホート)(72)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- エスコ(56)
- ウイニングボアー(54)
- ミヤナガ(35)
- 谷口工業(24)
- ユニカ(23)
- ハウスビーエム(14)
- ニコテック(10)
- KIドリル(9)
- TRUSCO(8)
- SK11(8)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- 神東工業(7)
- JAPPY(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- LENOX(レノックス)(5)
- ブランドをもっと見る
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)13.0(NO.7)ドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 。独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.2有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)10(No.6)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
ダイアルホールソー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷右回転専用のダイアルホールソー。ダイヤル操作で簡単サイズ調整。フリー穴径。用途電気ドリル用木工穴あけ仕様【穴径変更方法】ナットを右回しで緩める。(逆ネジ)寸法(mm)165×110×65質量(g)242タイプ右回転専用対応電気ドリル穴径(mm)Φ30~60不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
超硬ホールソー33mm
BOSCH(ボッシュ)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)33本体寸法(mm)35×83×35有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬ホールソー26mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)26本体寸法(mm)28×83×28有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
バイメタルホールソー充電ツバナシ
ミヤナガ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上全長(mm)127シャンク径(Φmm)6.35有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)有効長(ふところ深さ)(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート軸ビニールホルソー
JAPPY¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!材質S45Cタイプストレートシャンク(1mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(4W以下)シャンク径10mm
ハイスホールソー(ツバ無し) セット品
ユニカ¥18,980~税込¥20,878~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体
ウイニングボアー¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ホルソー (超開孔王)
JAPPY¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
六角軸ツバナシバイメタルホルソー
KIドリル¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷から7日以内出荷充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥639税込¥7031個7日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33
超硬バイメタルホールカッター
大見工業¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
セラミニホールソー 深穴用 セット
神東工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)
ミヤナガ¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
超硬ホールソー メタコア ツールボックスセット
ユニカ¥26,980~税込¥29,678~1セット翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
充電バイメタルカッター薄型
ウイニングボアー¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷から10日以内出荷極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDL有効長(mm)30チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
超硬ホルソー(薄板用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
バイメタルホルソー セット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
TCLホールカッター
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07シャンク径(mm)6.35
プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)
大見工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。適合機種電気ドリル、充電ドリル被削材プラ排出ます。ドリル径(Φmm)6
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数4全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×6バネ小再生紙使用マーク適合
ミニホールソー
エスコ¥2,380~税込¥2,618~1個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)12(No.7)刃厚(mm)3.5
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5








![ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03627382-180824-02.jpg)