絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 5(8)
- 10(24)
- 12(8)
- 15(12)
- 19(12)
- 25(122)
- 30(35)
- 35(10)
- 40(24)
- 45(18)
- 50(440)
- 50.8(14)
- 70(9)
- 75(44)
- 90(17)
- 100(220)
- 140(7)
- 150(52)
- 200(9)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
固定・仮止め用(1)
滑り止め用(6)
表示・安全用(24)
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
特長
- 再帰反射(3)
- 反射(5)
- 屋外使用可(3)
- 耐久(3)
- 耐熱(1)
- 蓄光反射(10)
- 蛍光反射(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(3)
- 0.16(1)
- 0.17(2)
- 0.18(1)
- 0.3(2)
- 0.315(1)
- 0.33(1)
- 0.37(1)
- 0.4(4)
- 0.41(1)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
基材
- その他(2)
- アクリル系(2)
- ウレタン系(2)
- オレフィン系(1)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(9)
- ポリエチレン(4)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(2)
- 布系(1)
- 紙系(1)
その他・アクリル系・ウレタン系・オレフィン系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
- 0.05(1)
- 0.2(1)
- 0.28(2)
- 0.38(1)
- 0.46(1)
- 1(15)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 5(12)
- 10(9)
- 18(1)
- 45(1)
0.05・0.2・0.28・0.38・0.46・1・1.8・2・5・10・18・45
色
イエロー(19)
オレンジ(6)
クリア(2)
グリーン(11)
グレー(3)
ピンク(2)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(7)
ベージュ(1)
ホワイト(14)
レッド(12)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日東エルマテリアル(5)
- 日本緑十字社(4)
- 光(4)
- エスコ(3)
- ニトムズ(3)
- TRUSCO(2)
- エルティーアイ(2)
- カーボーイ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイヤテックス(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マクセル(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- TMC(1)
- ヤヨイ化学(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- つくし工房(1)
- GRIPPS(1)
モノタロウ・日東エルマテリアル・日本緑十字社・光・エスコ・ニトムズ・TRUSCO・エルティーアイ・カーボーイ・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・TGK(東京硝子器械)・マクセル・古河電工パワーシステムズ・TMC・ヤヨイ化学・YAMAZEN(山善)・つくし工房・GRIPPS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用
(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(20件のレビュー)1巻ほか当日出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
蓄光テープ
(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。用途暗所での表示・安全用
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781箱(12巻)当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
バルコテープ(幅20)
古河電工パワーシステムズ¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。仕様耐オゾン性:良好幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10機能防水・補修・傷防止伸び(%)500粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)耐油性良好引張強度(N/mm2)8耐候性良好RoHS指令(10物質対応)対応防水性良好
蛍光テープ
光¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
ノンスリップテープ
光¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から10日以内出荷屋内でのスリップ事故防止に役立ちます 屋内階段のすべり止めにも最適です 簡単に貼り付けできる粘着タイプです用途滑り止め用
ノンスリップテープ
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(6枚)当日出荷透明のノンスリップテープです。透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。用途素足で歩く場所のすべり止めに。トラスコ品番257-8081長さ(mm)380色透明テープ幅(mm)20基材ポリ塩化ビニール(PEVA)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系粘着力6.6(N/10mm)主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6.6
高輝度蓄光ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用)
GRIPPS¥9,298税込¥10,2281セット(25個)翌日出荷落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。用途各種ツールコネクターの固定に主な用途各種ツールコネクターの固定に特性耐摩耗性
高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷から3日以内出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光テープ α-FLASH
YAMAZEN(山善)取扱停止中太陽光、蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光するテープ。 光の遮断後最大6~8時間発光。 JIS規格 JC級クリアの高輝度製品。 官公庁、消防署、工場やオフィス、また海外でも多く実績を持つ信頼の蓄光製品。 好みの長さや形に切って、大事な所持品の目印や防災対策に。一般家庭、工場、オフィス、倉庫など様々な場所での安全対策に。用途手すり・柱・棚の角・懐中電灯・電気のスイッチ・リモコン・携帯電話など停電時に目印として活躍しそうな物に貼り付ける![20mmx10m [白]反射テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713035-130313-02.jpg)
20mmx10m [白]反射テープ
エスコ(4件のレビュー)取扱い終了ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-1材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)幅(mm)20厚さ(mm)0.12長さ(m)10
すべり止めテープザラザラ1P
カーボーイ(1件のレビュー)取扱い終了両端が丸く加工されているので捲れ上がりにくくなっています。用途段差・ステップ・階段などの滑り止めに質量(g)3テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)0.5主な用途滑り止め用使用場所屋内用テープ長さ(mm)280
すべり止めテープザラザラ20×280
カーボーイ(1件のレビュー)取扱い終了両端部は丸みを帯びているので、捲れ上がりにくくなっています。 色での使い分けができる全8色の豊富なカラーバリエーションです。用途屋内・屋外兼用、段差、ステップ、脚立などのちょっとしたところのすべり止めに材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子テープ幅(mm)20テープ長さ(m)0.28テープ厚さ(mm)0.6主な用途滑り止め用粘着力(N/20mm)13使用場所屋外用
パイオラン(TM)テープ 蓄光テープ TK-30-GR
ダイヤテックス(2件のレビュー)取扱い終了消灯後約1時間発光します。はく離紙がなくゴミが削減できます。手で簡単切れます。用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。トラスコ品番362-0832質量(g)90タック(ボールNo.)20保持力(mm)0.4引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光テープ
マクセル取扱い終了高輝度、高残光タイプです。 基材は無溶剤型ノンハロゲン樹脂を使用しています。 JIS Z 9107に規定するりん光輝度適合品です。用途安全表示(スイッチ、避難誘導、非常用具の位置表示)。 地下、暗室および夜間での標識、位置表示。仕様切断にはカッターが必要色イエローテープ長さ(m)10粘着力4.4N/10mm(対ステンレス)



































![20mmx10m [白]反射テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713035-130313-02.jpg)