絞り込み
テープ幅(mm)
  • 40
  • 10(17)
  • 12(6)
  • 15(7)
  • 19(5)
  • 20(25)
  • 24(7)
  • 25(59)
  • 27(5)
  • 30(23)
  • 35(7)
  • 45(13)
  • 50(254)
  • 50.8(6)
  • 75(25)
  • 90(10)
  • 100(125)
  • 150(39)
  • 200(5)
  • 300(6)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途滑り止め用(12)
  • 用途表示・安全用(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
  • 使用場所屋外(10)
特長
  • その他(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐水(3)
  • 耐油(3)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.46(1)
  • 0.65(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(6)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.4(2)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(4)
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(2)
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・グラスファイバー・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 0.04(4)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
0.04・0.2・0.4・1・3・4・5・10・25・50・60
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • グラス・ファイバー工研(3)
  • エスコ(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • まつうら工業(2)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • ワタナベ工業(1)
  • MYST(1)
  • molten(1)
  • MIKASA (ミカサ)(1)
  • 明和グラビア(1)
  • メタルライン(1)
TRUSCO・グラス・ファイバー工研・エスコ・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・まつうら工業・古河電工パワーシステムズ・ワタナベ工業・MYST・molten・MIKASA (ミカサ)・明和グラビア・メタルライン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研

    ブーブーラインロールタイプ

    グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
    用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
  • すべり止めテープ MYST

    すべり止めテープ

    MYST(2件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    強力すべり止め加工
    用途手すり、階段のすべり止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)12.1
  • 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研

    駐車場用ラインテープ ブーブーライン

    グラス・ファイバー工研(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(5m×1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
    用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。使用場所屋外特性耐候性
  • 吸着すべり止め ぴたテープ ワタナベ工業

    吸着すべり止め ぴたテープ

    ワタナベ工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貼ったまま洗濯できます。ピタッと吸着して動きません。
    用途屋内用。マットの滑り止めに最適。
  • ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
    用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
  • ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ) TRUSCO

    ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。質量(g)200主な用途滑り止め用質量(1箱あたり)(g)200引張強度(N/25mm)147テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
  • 透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。質量(g)200タイプカットタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
  • 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研

    駐車場用ラインテープ ブーブーライン

    グラス・ファイバー工研
    8,798税込9,678
    1セット(5m×2本)
    6日以内出荷
  • バルコテープ(幅40) 古河電工パワーシステムズ

    バルコテープ(幅40)

    古河電工パワーシステムズ
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
    用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)10粘着剤ブチルゴム主成分自己癒着粘着材伸び(%)500主な用途防水・補修・傷防止粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)引張強度(N/mm2)8使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、耐油性、耐候性、耐オゾン性
  • すべり止めポイントシール(屋外・土足用ノンスリップテープ) まつうら工業

    すべり止めポイントシール(屋外・土足用ノンスリップテープ)

    まつうら工業(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
  • Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
  • 透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ メタルライン

    透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ

    メタルライン
    799税込879
    1袋(4枚)ほか
    翌々日出荷
    浴室・浴槽にも使える耐水性に優れた透明のすべり止めテープです。透明のため下地の色や模様を損ないません。手になじみやすく素足にも優しいソフトタイプです。
    用途浴室・浴槽、階段、キッチン周り、ペットシーツ、マット類、本棚・収納棚など屋内用。幅(mm)40厚さ(mm)0.7透明基材PET耐熱温度(℃)130材質(表面)特殊合成ゴム接着剤アクリル系接着剤
  • ポリラインテープ 幅4cm molten

    ポリラインテープ 幅4cm

    molten
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    ソフトバレーボール・バドミントン用の非伸縮製ポリラインテープです。
    付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)40×60素材ポリプロピレン
  • ラインテープ ホワイト MIKASA (ミカサ)

    ラインテープ ホワイト

    MIKASA (ミカサ)
    3,198税込3,518
    1箱(50m×2巻)
    当日出荷
    伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
    材質ポリエチレンホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)50主な用途表示・安全用使用場所屋内特性のびない
  • 高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(5巻)
    3日以内出荷
    滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
    用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用
  • 40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン) エスコ

    40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

    エスコ(2件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    用途滑り止めに仕様強力すべり止め加工エスコ品番EA944DF-6主な用途滑り止め用
  • 屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ) まつうら工業

    屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ)

    まつうら工業
    699税込769
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)343
  • 吸着テープ 明和グラビア

    吸着テープ

    明和グラビア
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質吸着面:アクリル発泡体、粘着面:アクリル系幅(mm)40基材ポリエステル剥離紙
  • ノンスリップテープ(カットタイプ) カットタイプ TRUSCO

    ノンスリップテープ(カットタイプ) カットタイプ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。 40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。
    用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。質量(g)200
  • ノンスリップテープ(カットタイプ)カットタイプ TRUSCO

    ノンスリップテープ(カットタイプ)カットタイプ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)0.8質量(g)200
  • ノンスリップテープ 屋内用 TRUSCO

    ノンスリップテープ 屋内用

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
    用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用
安全保護テープ