絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 30(9)
- 40(1)
- 50(9)
- 60(1)
- 70(2)
- 100(2)
- 150(1)
用途
保護用(1)
塩ビ・プラスチック用(1)
補修用(7)
特長
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(1)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(6)
- オレフィン系(2)
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(2)
- 塩ビ(3)
- 布系(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(4)
- 0.12(1)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.21(1)
- 0.25(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(1)
テープ長さ(m)
- 2
- 0.45(4)
- 1(4)
- 1.2(4)
- 1.5(10)
- 2.7(6)
- 3(9)
- 4.5(7)
- 5(42)
- 6(6)
- 7(6)
- 9(7)
- 9.1(6)
- 10(71)
- 12(5)
- 15(31)
- 20(38)
- 25(26)
- 30(5)
- 50(60)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(5)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(3)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- ニトムズ(10)
- エスコ(2)
- コニシ(2)
- ニチバン(2)
- オカモト(1)
- セキスイ(1)
- ネグロス電工(1)
- Rectorseal(1)
- トライメイト(1)
ニトムズ・エスコ・コニシ・ニチバン・オカモト・セキスイ・ネグロス電工・Rectorseal・トライメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
ストームガード クリヤー(強力補修テープ)
コニシ(30件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
クリストロン 多用途クリア補修テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
識別用カラーアルミテープ
ニトムズ(4件のレビュー)¥688~税込¥757~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
強力補修テープ ストームガード つや消し
コニシ(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。
アルミテープ
ニチバン¥269税込¥2961巻当日出荷熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。トラスコ品番124-6987材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙厚さ(mm)(はく離紙)0.12色シルバー質量(g)40テープ幅(mm)30テープ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ
セキスイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。色黒基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
強力プラスチック補修テープ
ニトムズ¥409税込¥4501個当日出荷プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。用途ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.2色透明/ネット柄テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
透明強力補修テープ No.241
オカモト¥829税込¥9121巻4日以内出荷・強粘着、高耐久でストロング、屋外でも使用可能。・特殊配合の粘着剤を採用、強力な粘着力。・耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れたフィルム基材を採用。・柔軟性があり曲面にもなじみやすい。・透明なので補修箇所が目立たない。・屋内外問わず様々なシーンで。・ダンボール開封後そのまま店頭陳列が可能用途補修用色透明テープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.21粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)53.8粘着力(N/25mm)20
防水コーナーテープ
ニトムズ¥629税込¥6921個9日以内出荷洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。材質塩化ビニル樹脂成型品色白/灰(シーラント)テープ幅(mm)30テープ長さ(m)2寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
保護テープ
ネグロス電工¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
防水補修テ-プ(両面粘着タイプ)
ニトムズ¥45,980税込¥50,5781箱(100巻)6日以内出荷波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。材質基材:綿布、粘着剤:ゴム系寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1×30×2
粘着補修アルミテープ
ニトムズ¥619税込¥6811個当日出荷すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。材質軟質アルミニウム厚さ(mm)0.1色シルバーテープ幅(mm)70テープ長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン補修テープ
エスコ¥9,750税込¥10,7251個翌日出荷硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-3A主な用途補修用
ウレタン補修テープ
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-1硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)主な用途補修用
粘着補修テープ
ニトムズ¥45,980税込¥50,5781セット(80個)4日以内出荷雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に、スチール製物置の雨もれ補修に、雨どい・トタン屋根・波板の補修に、装飾やホビー・工作に、犬小屋などの雨もれ補修にトラスコ品番730-8302厚さ(mm)0.1質量(g)50主な用途補修用
強力プラ補修テープ
ニトムズ¥35,980税込¥39,5781セット(100個)4日以内出荷プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。 透明なテープなので補修あとが目立ちません。用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに、合羽の穴あき補修に、ビニールハウスの穴あき補修に、プラスチックケースのヒビ割れにトラスコ品番730-8264厚さ(mm)0.2質量(g)35主な用途補修用
雨どい補修テープ
ニトムズ¥39,980税込¥43,9781セット(100個)4日以内出荷雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。 雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。用途雨どいの補修、トタン屋根、プラスチック波板などにもトラスコ品番730-8256寸法(mm)0.1×40×2m質量(g)35主な用途補修用