絞り込み
テープ幅(mm)
- 50.8
- 8(5)
- 12(4)
- 12.7(3)
- 13(32)
- 15(5)
- 18(3)
- 19(5)
- 20(6)
- 25(42)
- 25.4(3)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(21)
- 50(142)
- 65(6)
- 75(52)
- 100(44)
- 110(5)
- 200(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 強力(1)
- 耐候(1)
基材
- ゴム系(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1.65(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
- 11(1)
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
3M(スリーエム)・旭エンジニアリング
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)
3M(スリーエム)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098