絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 60(1)
  • 140(1)
  • 450(1)
テープ厚さ(mm)
  • 2.3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
用途
  • 用途補修用(1)
基材
  • その他(2)
  • ポリプロピレン(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
テープ長さ(m)
  • 0.5
  • 1(77)
  • 2(104)
  • 3(37)
  • 4(44)
  • 5(59)
  • 6(37)
  • 10(38)
  • 11(36)
  • 12(37)
  • 13(36)
  • 14(36)
  • 15(39)
  • 16(36)
  • 17(36)
  • 18(37)
  • 19(36)
  • 20(102)
  • 21(36)
  • 25(45)
  • 30(37)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • エスコ(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • セノハウス用材(1)
エスコ・日東電工(旧:Permacel)・セノハウス用材
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材

    かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート

    セノハウス用材(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
    用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
  • 60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ

    60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979MB-50材質PP長さ(mm)500テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.5毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
  • 25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青) エスコ

    25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青)

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌日出荷
    取付けにはビス穴加工が必要です。
    エスコ品番EA979LC-50材質PBT長さ(mm)500テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.5全高(mm)60毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
建築用テープ