絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 5(5)
- 6(15)
- 8(6)
- 9(19)
- 9.5(5)
- 12.7(9)
- 15(43)
- 18(9)
- 19.1(5)
- 20(21)
- 21(11)
- 25(19)
- 30(39)
- 40(17)
- 48(5)
- 50(75)
- 60(13)
- 75(35)
- 100(39)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
- 0.145(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 1.5(2)
- 3(3)
- 5(13)
- 7(4)
- 10(12)
- 15(5)
- 20(3)
用途
塗装・養生用(1)
窓・サッシ用(1)
隙間用(10)
特長
- 強力(1)
- 気密(7)
- 耐久(4)
- 耐候(4)
- 防水(6)
基材
- その他(2)
- ゴム系(22)
- ナイロン(2)
- ポリエチレン(5)
- 布系(3)
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(14)
- ゴム系(2)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 1(6)
- 2(18)
- 2.2(1)
- 3(2)
- 5(1)
- 10(2)
- 25(3)
- 30(1)
- 50(3)
- 200(1)
1・2・2.2・3・5・10・25・30・50・200
色
グレー(9)
ゴールド(2)
シルバー(1)
ブラウン(6)
ブラック(13)
ベージュ(1)
ホワイト(3)
グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニトムズ(9)
- エスコ(6)
- TRUSCO(5)
- 槌屋(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- まつうら工業(2)
- イノアック(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイヤテックス(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- ホリコー(1)
- 相模カラーフォーム(1)
- 尾崎亀商店(1)
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・TRUSCO・槌屋・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)・まつうら工業・イノアック・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・GIKEN(川口技研)・ホリコー・相模カラーフォーム・尾崎亀商店
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

気密パッキンテープ
(235件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
すき間ブラシシール
槌屋(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻当日出荷クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥239税込¥2631巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ドア・窓用気密パッキン
ニトムズ(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(2巻)ほか当日出荷から5日以内出荷ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
シールフレックスモールド
イノアック(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から26日以内出荷半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥379税込¥4171巻当日出荷外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻当日出荷から5日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
ポリクロス ボンドブレーカーテープ
まつうら工業(11件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
家具用戸あたりテープ
ニトムズ¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。材質レーヨン、不織布厚さ(mm)1.5色グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
戸あたり消音テープ
ニトムズ¥499税込¥5491個9日以内出荷薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム幅(mm)10厚さ(mm)3色グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
戸当りすき間テープP型
槌屋¥419~税込¥461~1袋(2本)ほか当日出荷から8日以内出荷取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
隙間ブラシシール 長巻
槌屋¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10
クッションソフトテープP型
ニトムズ¥419税込¥4611セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
極細養生テープ
ホリコー¥3,998税込¥4,3981箱(10巻)当日出荷から10日以内出荷養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに色白基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)
まつうら工業(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から10日以内出荷住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
隙間埋メテープ
エスコ¥220税込¥2421巻翌日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5色黒長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
隙間埋メテープ
エスコ¥770税込¥8471巻翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から6日以内出荷敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。 長尺巻タイプの敷居すべりです。型式長尺型適合場所屋内用
クッションソフトテープV型
ニトムズ¥499税込¥5491セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7色茶長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトP型
ニトムズ¥49,980税込¥54,9781箱(100巻)3日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LJ-100材質ナイロン色黒テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)25毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LA-100材質ナイロン色黒テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)35毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
家具用戸あたりテープ(薄手)
ニトムズ¥59,980税込¥65,9781セット(100個)4日以内出荷貼ったあとが目立たない薄手タイプ クッション性に優れた植毛タイプ ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に 家具や建物のキズ防止に 接着力:17.5N/25mm 基材厚:1.5±0.5mm用途家具や建具の戸あたり音を緩和するトラスコ品番730-7501材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙質量(g)21タイプ薄手