絞り込み
毛丈(mm)
- 10(4)
テープ長さ(m)
- 1(2)
- 3(1)
- 30(1)
基材
- その他(1)
- ナイロン(2)
用途
隙間用(2)
テープ幅(mm)
- 10
- 25(11)
- 30(8)
- 40(12)
- 50(3)
- 60(12)
- 80(1)
- 100(1)
全高(mm)
- 50未満(2)
50未満
色
グレー(1)
ゴールド(2)
シルバー(1)
ブラック(2)
グレー・ゴールド・シルバー・ブラック
特長
- 耐久(1)
耐久
ブランド
- エスコ(2)
- 槌屋(2)
エスコ・槌屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「毛丈(mm)」から絞り込む
10(4)

すき間ブラシシール
槌屋(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
隙間ブラシシール 長巻
槌屋¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LJ-100材質ナイロン色黒テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)25毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LA-100材質ナイロン色黒テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)35毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1