絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(4)
- 75(3)
- 100(2)
- 450(1)
- 500(1)
- 1000(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.38(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 5(4)
- 10(4)
- 15(3)
- 20(4)
用途
保護用(1)
塗装・養生用(1)
特長
- 強力(1)
- 気密(3)
- 耐寒(1)
- 防水(3)
基材
- その他(1)
- ゴム系(7)
- プラスチック(1)
- 布系(3)
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(2)
- ゴム系(1)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(6)
- 20(4)
0.5・1・2・20
色
ブラック(8)
ブラック
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(2)
- エスコ(114)
- 岩田製作所(38)
- ニトムズ(34)
- 光洋化学(13)
- 槌屋(13)
- マクセル(12)
- RS PRO(11)
- TRUSCO(10)
- オカモト(7)
- セメダイン(7)
- コニシ(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- ダイヤテックス(5)
- 光(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- パネフリ工業(5)
- 日本緑十字社(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック
日東電工(旧:Permacel)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)20粘着剤ゴム系主な用途保護用粘着力(N/10mm)8.1特性防水、気密、耐寒
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から9日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL
日東電工(旧:Permacel)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
エプトシーラー
日東電工(旧:Permacel)¥5,998~税込¥6,598~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌日出荷防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥499~税込¥549~1巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着
全天テープEX-2
日東電工(旧:Permacel)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系色ブラック粘着力13.2N/10mm
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥81,980税込¥90,1781箱(50巻)7日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30色ブラック長さ(m)2
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥289,800税込¥318,7801箱(130巻)50日以内出荷耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。トラスコ品番405-5111材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥249,800~税込¥274,780~1箱(240巻)ほか50日以内出荷耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
防水気密テープ 全天テープ LA-NL
日東電工(旧:Permacel)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷粗面接着性が良好です。低温での貼り付け性が良好です。気体透過性が少ないです。防水性が良好です。用途断熱材の接合部の防水気密に。防湿フィルムの接合部の気密、防湿に。開口部周りの防水気密に。
防水気密テープ 全天テープ EX2-NL
日東電工(旧:Permacel)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷気密性、耐久性に優れています。はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。手切れ性があり、施工性に優れます。用途住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。面材下地などの目地部や貫通部の気密に。
全天テープ NO.6922-NL
日東電工(旧:Permacel)¥33,980~税込¥37,378~1箱(8巻)ほか10日以内出荷段差吸収性が良好で、防水性に優れています。低温接着性に優れます。用途透湿防水シートの接合に。開口部の気密防水用。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.5長さ(m)20粘着力(N/10mm)9.4