絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(3)
  • 13(2)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 25(7)
  • 38(1)
  • 50(7)
  • 65(2)
  • 75(4)
  • 100(1)
  • 109(2)
  • 110(1)
  • 124(2)
  • 155(2)
  • 186(2)
  • 248(2)
  • 340(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(3)
  • 0.026(2)
  • 0.06(1)
  • 0.085(1)
  • 0.16(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(3)
  • 0.32(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1.3(1)
  • 3(4)
特長
  • その他(3)
  • 強力(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(3)
  • 耐候(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(2)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(6)
基材
  • その他(2)
  • グラスファイバー(6)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 銅箔(4)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.257(7)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(9)
  • 3(6)
  • 5(5)
  • 15(6)
  • 20(52)
  • 30(45)
  • 32.9(5)
  • 33(27)
  • 40(12)
  • 50(37)
  • 54.8(3)
  • 55(7)
  • 66(4)
  • 100(6)
  • 200(2)
  • 1000(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
オレンジ・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • エアロフレックス(4)
  • 中興化成工業(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • エスコ(1)
  • 日東電工(1)
  • ケニス(1)
  • S.I.C.(SHINDO)(1)
TRUSCO・エアロフレックス・中興化成工業・3M(スリーエム)・デンカエレクトロン・エスコ・日東電工・ケニス・S.I.C.(SHINDO)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ガラスクロステープ TRUSCO耐熱ガラスクロステープTRUSCO(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)耐熱ガラスクロステープ3M(スリーエム)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業ガラスクロス粘着テープ中興化成工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無しデンカエレクトロン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
チューコーフロー 耐熱両面テープ 中興化成工業チューコーフロー 耐熱両面テープ中興化成工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。
用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業ポリイミド粘着テープ API-114A FR中興化成工業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
銅箔テープ 粘着あり TRUSCO銅箔テープ 粘着ありTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US) 日東電工粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)日東電工
389税込428
1巻
当日出荷
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
エアロテープ 粘着無タイプ 32510 エアロフレックスエアロテープ 粘着無タイプ 32510エアロフレックス
1,898税込2,088
1個(10m×1巻)
当日出荷
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
シリカテープ TRUSCOシリカテープTRUSCO
9,998税込10,998
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30
エアロテープ 粘着無タイプ 35010 エアロフレックスエアロテープ 粘着無タイプ 35010エアロフレックス
3,898税込4,288
1個(10m×1巻)
当日出荷
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
銅箔テープ 粘着なし TRUSCO銅箔テープ 粘着なしTRUSCO
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
エアロテープ 粘着無タイプ 37510 エアロフレックスエアロテープ 粘着無タイプ 37510エアロフレックス
5,898税込6,488
1個(10m×1巻)
4日以内出荷
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤付デンカエレクトロン
3,598税込3,958
1袋(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(CDテープ).pdf(0.14MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB)
ガラス筒編みテープ S.I.C.(SHINDO)ガラス筒編みテープS.I.C.(SHINDO)
8,998税込9,898
1本
12日以内出荷
不燃素材のニット組織によるかさ高性で断熱効果を得られます幅約110mm。編物なので手で引っ張ると140mm位まで伸びます
用途縫製、縫い糸は使わないフラットな筒編み構造。筒編みは、屈曲でも繊維が剪断しにくく、柔軟に追随します組織筒編みニット
アルミナテープ ケニスアルミナテープケニス
38,980税込42,878
1巻
5日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。
使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
19mmx10m ガラスクロステープ エスコ19mmx10m ガラスクロステープエスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
電子・基板用テープ