絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
基材
  • アルミ箔(1)
  • ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
  • 25
  • 0.257(7)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(9)
  • 3(6)
  • 5(5)
  • 10(19)
  • 15(6)
  • 20(52)
  • 30(45)
  • 32.9(5)
  • 33(27)
  • 40(12)
  • 50(37)
  • 54.8(3)
  • 55(7)
  • 66(4)
  • 100(6)
  • 200(2)
  • 1000(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ホワイト
ブランド
  • ダイヤテックス(1)
  • パイオラン(1)
ダイヤテックス・パイオラン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WHダイヤテックス
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など保持力(mm)SUS板:0.5粘着力(N/25mm)SUS板:10引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26
アルミテープ パイオランアルミテープパイオラン
24,980税込27,478
1箱(18巻)
8日以内出荷
アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。
用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電子・基板用テープ