絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 5(28)
- 6(19)
- 8(11)
- 9(17)
- 10(69)
- 12(30)
- 13(26)
- 15(67)
- 18(13)
- 19(69)
- 20(77)
- 25(121)
- 30(47)
- 38(13)
- 40(36)
- 50(126)
- 75(17)
- 200(13)
- カスタマイズ商品(14)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.05(3)
- 0.065(1)
- 0.08(2)
- 0.09(1)
- 0.1(2)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.15(1)
- 0.25(3)
- 0.27(4)
- 0.39(4)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.54(4)
- 0.64(4)
- 1.5(2)
- 1.6(3)
- 2(3)
- 3(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 耐久(3)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(2)
- 衝撃吸収(3)
用途
保護用(4)
固定・仮止め用(2)
窓・サッシ用(2)
電気・電子用(5)
基材
- その他(2)
- アルミ箔(7)
- グラスファイバー(4)
- セラミック繊維(1)
- ポリイミド(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(5)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(9)
- 25(2)
- 30(10)
- 33(2)
- 40(4)
- 50(5)
10・15・20・25・30・33・40・50
色
シルバー(4)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ホワイト(5)
シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- 作新工業(4)
- エスコ(3)
- 寺岡製作所(3)
- TRUSCO(2)
- 旦暮商店(2)
- アズワン(1)
- オカモト(1)
- コクゴ(1)
- ニチバン(1)
- 中興化成工業(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- ニチアス(1)
- ケニス(1)
- 旭産業(シート)(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- 竹内工業(1)
- パイオラン(1)
3M(スリーエム)・作新工業・エスコ・寺岡製作所・TRUSCO・旦暮商店・アズワン・オカモト・コクゴ・ニチバン・中興化成工業・ニューテックス・インダストリー社・ニチアス・ケニス・旭産業(シート)・UNIT(ユニット)・竹内工業・パイオラン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
インサルテックステープ
ニチアス(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ニューライト粘着テープ (NL-W)
作新工業(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から22日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラステープ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
ニューライト粘着テープ NL-AS(B)
作新工業¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から10日以内出荷ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色黒RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
ゼテックスプラス テープ
ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。耐熱温度(℃)MAX1000
カプトン粘着テープ NO.650R
寺岡製作所¥31,980~税込¥35,178~1巻22日以内出荷セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)
作新工業¥99,980~税込¥109,978~1ケース(3巻)当日出荷から7日以内出荷ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否色乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
ガラステープ
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
滑り助長テープ 5421
3M(スリーエム)¥63,980税込¥70,3781巻当日出荷フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2660色白質量(g)720引張強度51N/10mm再剥離可
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品)
作新工業¥58,980~税込¥64,878~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様筆記否色黒色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
滑り助長テープ 5423
3M(スリーエム)¥63,980税込¥70,3781巻当日出荷5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2678質量(kg)1色白引張強度94N/10mm再剥離可
アルミテープ 961
ニチバン¥61,980税込¥68,1781箱(12巻)3日以内出荷水、錆に強く、耐久性に優れています用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12色シルバー長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープツヤあり
UNIT(ユニット)¥7,498税込¥8,2481巻翌々日出荷屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09色アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
導電布テープ
竹内工業¥57,980税込¥63,7781巻22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
アルミテープ
パイオラン¥24,980税込¥27,4781箱(18巻)8日以内出荷アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15色シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応