絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 5(19)
- 6(18)
- 8(11)
- 9(16)
- 10(58)
- 12(27)
- 13(26)
- 15(54)
- 18(13)
- 19(63)
- 20(64)
- 25(101)
- 30(42)
- 38(13)
- 40(31)
- 50(108)
- 100(27)
- 182(9)
- 200(12)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.026(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.35(1)
- 0.65(1)
- 1.5(1)
- 1.6(4)
- 2(1)
- 3(5)
- 3.2(1)
特長
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(2)
用途
保護用(1)
電気・電子用(1)
基材
- その他(4)
- アルミ箔(2)
- グラスファイバー(2)
- ポリエステル(1)
- 銅箔(1)
テープ長さ(m)
- 10(4)
- 20(1)
- 30(8)
- 50(1)
- 100(1)
10・20・30・50・100
色
シルバー(2)
シルバー
ブランド
- デンカエレクトロン(2)
- エアロフレックス(2)
- 旦暮商店(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- 寺岡製作所(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- ニチアス(1)
- 富士工業用品(1)
- 旭産業(シート)(1)
- UNIT(ユニット)(1)
デンカエレクトロン・エアロフレックス・旦暮商店・エスコ・コクゴ・寺岡製作所・ニューテックス・インダストリー社・ニチアス・富士工業用品・旭産業(シート)・UNIT(ユニット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)
エアロフレックス(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻(10m)当日出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
インサルテックステープ
ニチアス(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から15日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
ゼテックスプラス テープ
ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。耐熱温度(℃)MAX1000
ガラステープ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
エアロテープ 粘着無タイプ 37510
エアロフレックス¥5,898税込¥6,4881個(10m×1巻)4日以内出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥13,980税込¥15,3781袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
アルミテープツヤあり
UNIT(ユニット)¥4,898税込¥5,3881巻翌々日出荷屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09色アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-34耐熱温度(℃)300(使用環境による)