絞り込み
材質
- ステンレス(8)
ブランド
- 水本機械製作所
- ハーフェレ(192)
- LAMP(スガツネ工業)(150)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- 栃木屋(81)
- ジョー・プリンス竹下(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- イマオコーポレーション(50)
- エスコ(32)
- ホシモト(30)
- シブタニ(20)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
ステンレス(8)

ステンレス 引き取手C型(めねじ)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。ねじ寸法M4包装JAN付袋入り参考使用荷重(kN)0.20ねじ深さ(mm)8
ステンレス 引き取手用化粧座金
水本機械製作所¥85~税込¥94~1個ほか5日以内出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用ください。材質ステンレス(SUS304)適合サイズ引き取手Φ4寸法T1(mm)2寸法T2(mm)1寸法A1(mm)6寸法A2(mm)4.2寸法A3(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 引き取手(めねじ)
水本機械製作所¥579~税込¥637~1個5日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 引き取手(おねじ)
水本機械製作所¥619~税込¥681~1個5日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 引き取手用化粧座金
水本機械製作所¥279~税込¥307~1袋(2個)4日以内出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用ください材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 引き取手(めねじ)
水本機械製作所¥529~税込¥582~1袋翌々日出荷から4日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 引き取手(おねじ)
水本機械製作所¥639~税込¥703~1袋4日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用しますセット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)30ねじ径(mm)M5寸法B(mm)11参考使用荷重(kN)0.44
ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ
水本機械製作所¥3,598~税込¥3,958~1袋4日以内出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5