絞り込み
材質
- アルミ(14)
- スチール(4)
- ステンレス(2)
- 樹脂(23)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(137)
- 栃木屋(81)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- SUGICO(スギコ)(56)
- RS PRO(47)
- ホシモト(30)
- シブタニ(20)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
特価
「材質」から絞り込む
アルミ(14)
スチール(4)
ステンレス(2)
樹脂(23)

AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
EAG エルゴアーチグリップ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
ラウンド アルミ ハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷底部のめねじで裏から取り付けます。種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
スクゥエア アルミ ハンドル
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
ESH エルゴセーフティハンドル
イマオコーポレーション¥939税込¥1,0331個当日出荷から5日以内出荷作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)33
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から5日以内出荷軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RD4 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。ねじ径M5許容荷重(N)500
AG1・AG2 アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。許容荷重(N)1000
ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
EWH エルゴウイングハンドル
イマオコーポレーション¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)26
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
SRH4 ステンレスラウンドハンドル
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。許容荷重(N)1000
RD2 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180N
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L180質量(g)114寸法Lf(mm)10許容荷重(N)500MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100N
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂色ナチュラルL100質量(g)32U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂色ブラックL88質量(g)29U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂色ナチュラルL88質量(g)29U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-120N
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L120質量(g)84寸法Lf(mm)10許容荷重(N)500MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120N
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂色ナチュラルL120質量(g)37U4許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:177RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂色ブラックL120質量(g)37U4許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:177RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂色ブラックL100質量(g)32U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180B
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L180質量(g)114寸法Lf(mm)10許容荷重(N)500MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120N
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-86B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L86質量(g)37許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
アーチグリップ VD-AGR
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ色つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
アーチグリップ MD-AGR
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ色つや消しグリーンブル使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
アーチ グリップ AGRF・AGRR形
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷取付方向が選べます。使用温度範囲(℃)-30~130色(キャップ)つや消しブラック色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ
小型アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。使用温度範囲(℃)-30~130色(グリップ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
ETH エルゴチューブラーハンドル
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷エルボ内部の六角穴付きボルトを締付けることによりグリップの回転を防ぎます。 ハンドル内側からはM10の六角穴付きボルト、または六角ボルトを使用し、外側からはボルトを挿入し、六角ナットにて取付けできます。 サイドキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)397RoHS指令(10物質対応)対応
HH25 ハイヒールハンドル
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。許容荷重(N)1000
MH17・MH18 マシナリーハンドル
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
MH16 マシナリーハンドル
イマオコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
UN8 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応