絞り込み
材質
- アルミ(6)
- スチール(4)
- ステンレス(25)
- 亜鉛合金(25)
- 樹脂(15)
- 黄銅(真鍮)(10)
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(137)
- イマオコーポレーション(74)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- SUGICO(スギコ)(56)
- RS PRO(48)
- ホシモト(30)
- シブタニ(20)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(11)
「材質」から絞り込む
アルミ(6)
スチール(4)
ステンレス(25)
亜鉛合金(25)
樹脂(15)
黄銅(真鍮)(10)

樹脂取手
栃木屋(32件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手
栃木屋(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手(黒色塗装)
栃木屋(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷用途計測機器・通信機器・工作機械等質量(g)51材質/処理ZDC/黒色垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手用座金(3型)
栃木屋(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディング取手
栃木屋(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手
栃木屋(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金(1型)
栃木屋(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
AD型取手
栃木屋¥379~税込¥417~1個当日出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。用途計測機器・通信機器等材質/処理SUS303/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(傾斜型)
栃木屋¥769~税込¥846~1個当日出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
ステンレスシール座金
栃木屋¥87~税込¥96~1個4日以内出荷から5日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
AD型取手
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。用途計測機・通信機等材質SUS304質量(g)131.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座金(丸棒取手用)
栃木屋¥139税込¥1531個7日以内出荷ステンレス丸棒取手 THA-31SUS、THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。適合機種THA-31SUS-7・8、THA-239-5・6材質ステンレス型式Φ10用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
取手
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷取手部に板ばねを使用しています。用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパワーグリップ
栃木屋¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554