絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(6)
- 亜鉛合金(2)
- 樹脂(2)
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- LAMP(スガツネ工業)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(39)
- 栃木屋(14)
- シブタニ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- ホシモト(4)
- エスコ(2)
- 日本緑十字社(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- ダイケン(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- diffuL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(6)
亜鉛合金(2)
樹脂(2)

ステンレス落込取手プレート付
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型平面取手
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,689税込¥1,8581個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引手
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個欠品中取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。用途消火栓、防災設備材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)102仕上アルマイト仕上+ グレー色取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス船底引手
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個当日出荷スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット引戸用付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
引手
ジョー・プリンス竹下¥749税込¥8241個当日出荷流線型のデザインで、安全性に優れています。用途各種キャビネット汎用付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上+ 黒色取付板厚(mm)~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス揚蓋取手
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パネル面からの突起が少ないデザインです。用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製引手
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個7日以内出荷ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
船底引手
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個6日以内出荷スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。用途各種キャビネット引戸用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)40仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応