絞り込み
ねじの呼び
- 16mm
- 14mm(1)
- M3(17)
- M4(41)
- M5(64)
- M6(66)
- M8(69)
- M10(48)
- M12(21)
- M16(2)
取付部
- 丸穴(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
14mm(1)
16mm
M3(17)
M4(41)
M5(64)
M6(66)
M8(69)
M10(48)
M12(21)
M16(2)

EGK エルゴグリップノブ
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆