絞り込み
ねじの呼び
  • 14mm(1)
  • 16mm(1)
  • M3(5)
  • M4(8)
  • M5(10)
  • M6(15)
  • M8(15)
  • M10(10)
  • M12(2)
取付長(mm)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 10(12)
  • 11(1)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(9)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 20(8)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 37(1)
  • 40(5)
  • 44(1)
取付部
  • おねじ(2)
  • おねじ(段付)(12)
  • めねじ(11)
  • 丸穴(3)
  • 精度穴(1)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(18)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • スチール(13)
  • ステンレス(5)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • エスコ(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • 大阪魂(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニューストロング販売(3)
  • ノーブランド(1)
  • Elesa(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
14mm(1)
16mm(1)
M3(5)
M4(8)
M5(10)
M6(15)
M8(15)
M10(10)
M12(2)
  • TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN-SL-SUS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロングナールドノブ(メネジタイプ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
  • ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    材質(本体)SUS303
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形材質(取付部)黄銅
  • ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロングナールドノブ(オネジタイプ)

    イマオコーポレーション
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
  • EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション

    EKK エルゴナールドノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション

    DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    KS ナールドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形取付部おねじ(段付)
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • SMK セルフメイクノブ イマオコーポレーション

    SMK セルフメイクノブ

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部丸穴色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
  • ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
    トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
  • ナールドノブ(オネジ) KS イマオコーポレーション

    ナールドノブ(オネジ) KS

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)28使用温度範囲(℃)-20~110ねじ長さ(mm)25取付部おねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM8×1.25材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
  • デジタルポジションインジケーターノブ イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
    質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
  • EGK エルゴグリップノブ イマオコーポレーション

    EGK エルゴグリップノブ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション

    KN-SOFT ナールドノブソフト

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN・TKS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LKF・LKK ロングナールドノブ イマオコーポレーション

    LKF・LKK ロングナールドノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形
  • KK ステンレスナールドノブ イマオコーポレーション

    KK ステンレスナールドノブ

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品にローレット加工は施されておりません。
    材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂質量(g)59種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM6×1色(本体)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)SUM22L
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM6×1色(本体)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ