絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- M2.6(45)
- M4(213)
- M5(210)
- M6(229)
- M8(66)
- M10(38)
- M12(16)
- W1/4(3)
材質(本体)
- ステンレス(14)
- 樹脂(5)
- 黄銅(真鍮)(15)
取付長(mm)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(11)
- 6.5(2)
- 8(10)
- 9.5(1)
- 10(8)
- 10.5(2)
- 12(9)
- 15(9)
- 20(9)
- 25(4)
取付部
- おねじ(18)
- おねじ(段付)(4)
- めねじ(9)
材質(取付部)
- ステンレス(14)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(17)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- イマオコーポレーション(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ノーブランド(8)
- 大阪魂(16)
- 廣杉計器(123)
- 東京測定器材(1)
- 栃木屋(3)
LAMP(スガツネ工業)・TAKIGEN(タキゲン)・イマオコーポレーション・ジョー・プリンス竹下・ノーブランド・大阪魂・廣杉計器・東京測定器材・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(129)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(2)
M2.6(45)
M3
M4(213)
M5(210)
M6(229)
M8(66)
M10(38)
M12(16)
W1/4(3)

ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥529税込¥5821パック(7個)当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)
大阪魂(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥199~税込¥219~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5寸法MM3
ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥189~税込¥208~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥9,498~税込¥10,448~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ステンレスツマミ
栃木屋¥189~税込¥208~1個7日以内出荷ステンレス製で雄ねじタイプと雌ねじタイプの2種類あります。THA-188よりもツマミ径が大きいサイズを追加しました。用途小型ボックスの扉・機器・筐体の扉の持ち手等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥5,498~税込¥6,048~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥4,598~税込¥5,058~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)7種類丸形取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個4日以内出荷から5日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4寸法MM3材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
SUS(-)ローレットビス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。長さ(mm)30呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)7寸法D(mm)12.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)8寸法D1(mm)11頭部No.1
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷材質(本体)真鍮種類丸形表面処理ニッケルメッキ寸法l(mm)10取付部おねじ公差(mm)±0.5穴の形状すりわり取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,798~税込¥6,378~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥354税込¥3891個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM3タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
キジBSローレットビス(ヒラアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷カドミレス材長さ(mm)10呼びM3寸法D(mm)1寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法F(Φmm)7寸法A(Φmm)8寸法E(Φmm)4.2
CR ECO BS(-)ローレットビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)8呼びM3寸法A(mm)8寸法D(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法B(mm)3寸法C(mm)2.7
スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)
ノーブランド¥439~税込¥483~1個ほか翌々日出荷材質(本体)ステンレス種類丸形表面処理ブラック取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)ステンレス
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
ノーブランド¥42,980税込¥47,2781箱(1200個)翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)
ノーブランド¥56,980~税込¥62,678~1箱(400個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類丸形取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)ステンレス