絞り込み
取付長(mm)
ブランド
- RS PRO(388)
- 廣杉計器(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(99)
- 大阪魂(66)
- 三星産業貿易(36)
- エスコ(28)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- ノーブランド(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 栃木屋(11)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- 大丸鋲螺製作所(6)
- SCULPS(5)
- NewHikari(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- サトーパーツ(2)
- リブプラス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
RS PRO・廣杉計器・TAKIGEN(タキゲン)・大阪魂・三星産業貿易・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・ジョー・プリンス竹下・大丸鋲螺製作所・SCULPS・NewHikari・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・MIYOSHI(小西製作所)・サトーパーツ・リブプラス・イマオコーポレーション・ブランドをもっと見る
2ページ目: つまみ
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む

大型ローレットつまみ(首下L38・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥591税込¥6501個当日出荷から4日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)33寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
大型ローレットつまみ(首下L48・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥653税込¥7181個4日以内出荷から5日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)43寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)
TAKIGEN(タキゲン)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理バフクロームメッキ取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
ローレットナット 段付 ステンレス
NewHikari¥409~税込¥450~1個3日以内出荷手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。材質ステンレスSUS304製
大型ローレットつまみ(首下L28・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥581税込¥6391個当日出荷から5日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)23寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥189~税込¥208~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3
足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35寸法MM5
ローレットつまみ(M4×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥260税込¥2861個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
M4x 4mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷エスコ品番EA948BW-51材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
エクセルつまみ
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ファスナー (すり割りタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個3日以内出荷右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)
TAKIGEN(タキゲン)¥420税込¥4621個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM4タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥436税込¥4801個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷エスコ品番EA948BW-61材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
M10x10mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷エスコ品番EA948BW-55材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM10寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
M6x 6mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理生地取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から9日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ステンレスツマミ
栃木屋¥189~税込¥208~1個7日以内出荷ステンレス製で雄ねじタイプと雌ねじタイプの2種類あります。THA-188よりもツマミ径が大きいサイズを追加しました。用途小型ボックスの扉・機器・筐体の扉の持ち手等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M5 直径:20mm 黒
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 20mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 . メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) . 特長及び利点. 高耐衝撃性熱可塑樹脂 成形ねじ部 ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります つや消し黒 定格温度: -20 → +110 ℃ 欠け落ちや割れの発生なし . 用途. このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 レバー及びハンドル 備品 電気製品 工具 機械の治具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷樹脂製の黒色つまみです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25仕様引き出し、キャビネット。トラスコ品番421-3475色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形外径(Φmm)19取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)10ノブ高さ(mm)21材質(取付部)ABS樹脂
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)