絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- M2.6(45)
- M3(164)
- M4(213)
- M5(210)
- M6(229)
- M8(66)
- M12(16)
- W1/4(3)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(20)
取付長(mm)
- 8(1)
- 9(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(4)
- 38(2)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(3)
取付部
- おねじ(7)
- めねじ(9)
- 圧入形(1)
材質(取付部)
- スチール(2)
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
- 三星産業貿易(16)
- エスコ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ノーブランド(4)
- 大丸鋲螺製作所(3)
- 大阪魂(3)
- イマオコーポレーション(1)
- ラクテム(1)
三星産業貿易・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・大丸鋲螺製作所・大阪魂・イマオコーポレーション・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(2)
M2.6(45)
M3(164)
M4(213)
M5(210)
M6(229)
M8(66)
M10
M12(16)
W1/4(3)

ローレットナット 脱落防止チェーン付
ラクテム¥957~税込¥1,053~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
M10x10mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷エスコ品番EA948BW-55材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM10寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から9日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
M10x10mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷エスコ品番EA948BW-65材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM10寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥6,598~税込¥7,258~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易¥639税込¥7031パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。質量(g)120寸法H(mm)42寸法d(mm)20寸法D(mm)36寸法Lf(mm)min:15M(並目)ピッチ:1.5ねじの呼び(並目)M10
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
SUSクランプノブN(D35
大阪魂¥1,420税込¥1,5621個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM10![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)
M10x36mm [S45C]丸ナット
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9ねじサイズM10×12mm
M10x36mm 丸ナット(ステンレス製)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA948BW-216材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法B(mm)23寸法C(mm)20ねじサイズM10
ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥11,980~税込¥13,178~1箱(70個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ材質(取付部)真鍮
うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷材質(本体)鉄種類うちわねじピッチ1.5寸法H(mm)19寸法D(mm)25表面処理三価ホワイト取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)20
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)
三星産業貿易¥6,598~税込¥7,258~1箱(60個)ほか翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥10,980~税込¥12,078~1箱(70個)翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
グリップナットG4(鉄/生地)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥28,980~税込¥31,878~1箱(100個)翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類丸形表面処理生地取付部めねじ取付長(mm)9材質(取付部)BSBM
グリップナットG3(鉄/生地)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥26,980税込¥29,6781箱(100個)翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類丸形ねじピッチ1.5表面処理生地取付部めねじねじの呼びM10取付長(mm)8材質(取付部)BSBM
グリップナット(黒)(E-3)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)PP(ポリプロピレン)種類丸形表面処理3価ホワイト取付部めねじ材質(取付部)SWCH-10R






















![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)