絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- M2.6(45)
- M3(164)
- M5(210)
- M6(229)
- M8(66)
- M10(38)
- M12(16)
- W1/4(3)
取付長(mm)
- 5.5(2)
- 6(9)
- 8(15)
- 10(22)
- 12(12)
- 13(3)
- 13.5(2)
- 14(1)
- 15(18)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 20(20)
- 22(1)
- 25(9)
- 27(3)
- 30(11)
- 35(3)
- 40(4)
材質(本体)
- アルミ(8)
- スチール(1)
- ステンレス(30)
- 樹脂(13)
- 黄銅(真鍮)(29)
取付部
- おねじ(32)
- おねじ(段付)(11)
- めねじ(21)
- めねじ(段付)(2)
- センター穴(3)
- 丸穴(1)
材質(取付部)
- アルミ(8)
- スチール(2)
- ステンレス(32)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(33)
ブランド
- 廣杉計器(123)
- 大阪魂(24)
- TAKIGEN(タキゲン)(18)
- ノーブランド(11)
- エスコ(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- 栃木屋(6)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- SCULPS(2)
- イマオコーポレーション(1)
- シブタニ(1)
- ラクテム(1)
廣杉計器・大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・ノーブランド・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・ジョー・プリンス竹下・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・SCULPS・イマオコーポレーション・シブタニ・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(141)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(2)
M2.6(45)
M3(164)
M4
M5(210)
M6(229)
M8(66)
M10(38)
M12(16)
W1/4(3)

ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
EAT メタルツマミ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(本体)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥269~税込¥296~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13寸法MM4
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥249~税込¥274~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8寸法MM4
ステンレス製ツマミ付ネジ
栃木屋¥599~税込¥659~1個当日出荷から14日以内出荷抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。用途計測機器・工作機械等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ローレットナット 脱落防止チェーン付
ラクテム¥957~税込¥1,053~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)
大阪魂(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥266税込¥2931個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM4タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)
TAKIGEN(タキゲン)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥591税込¥6501個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8種類丸形取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットつまみ(M4×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥260税込¥2861個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
M4x 4mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥275税込¥3031個欠品中エスコ品番EA948BW-51材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理バフクロームメッキ取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス表面処理クローム取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)
TAKIGEN(タキゲン)¥420税込¥4621個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM4タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)
TAKIGEN(タキゲン)¥443税込¥4871個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13寸法MM4タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥436税込¥4801個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4