絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ボアードクランクハンドル BCH-S
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
ボアードクランクハンドル BCH-R
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
RS PRO クランクハンドル
RS PRO¥429税込¥4721個8日以内出荷タイプを処理 = 回転。ボアサイズ = 12 x 12mm。ハンドル径 = 110mm。ハンドル材質 = ナイロン。。RS PRO熱可塑樹脂クランクハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
クランクハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。用途装置、設備などの操作用部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
ピンレンチハンドル TW
ニューストロング販売¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷Φ35用用途スクリューサポート S-50・S70・MSS-50・MSS-70・MSS-85用トラスコ品番594-1255材質CSV長さ(mm)170幅(mm)5.5高さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷から22日以内出荷・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷から22日以内出荷・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
RS PRO クランクハンドル
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷鋳鉄、四角穴. 回転式スチール製ハンドル付きの鋳鉄製クランクハンドル ヘビーデューティ用途、特に重いバイスクランプに最適仕様タイプを処理 = 回転ボアサイズ = 19 x 19mmハンドル径 = 200mmハンドル材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランクハンドル
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷RS Pro仕様タイプを処理 = 回転ボアサイズ = 12 x 12mmハンドル径 = 100mmハンドル材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,798~税込¥10,778~1個18日以内出荷から20日以内出荷引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]] つきのクランクハンドル。 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2 [[HAF-C]]----丸穴(公差:H7) [[HAF-B]]----角穴(公差:H11) カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4 末尾記号なし----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
バランスハンドル BA
MIYOSHI(小西製作所)¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
BA バランスハンドル
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。 頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリプロピレン表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(握り)つや消しブラック色(ポリアミド)つや消しブラック
エルゴボアードクランクハンドル EBCH-R
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 クランクは、頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。使用温度範囲(℃)0~80材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/オレンジ/グレー/イエロー/ライトブルー/レッド)材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄被膜寸法MM8×1.25材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック材質(握り)ポリプロピレンつや消しブラック
ハンドクランク/アルミニウム
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898~税込¥8,688~1個33日以内出荷材質クランク本体:アルミニウム/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクランク/亜鉛ダイキャスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598~税込¥3,958~1個24日以内出荷材質クランク本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498~税込¥9,348~1個24日以内出荷から33日以内出荷形状DRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,398~税込¥10,338~1個24日以内出荷から33日以内出荷形状DRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら