絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(75)
- タンガロイ(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- THECUT(15)
- RS PRO(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ケナメタル(11)
- 東京オートマック(11)
- FKD(フクダ精工)(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- ワイエス工機(6)
- ワルター(6)
- イスカル(5)
- 岡崎精工(4)
- カーメックス(4)
- サンドビック(4)
- 富士元工業(4)
- カイザー(4)
- リューター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

精密加工用超硬カッタークロスカット
リューター¥4,998~税込¥5,498~1袋翌々日出荷寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(mm)6.4
CUT スーパー面取丸
THECUT¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から翌々日出荷面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90
荒刃Ⅱ型プレーンカッター RF2-PC
大洋ツール¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ35°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
荒刃Ⅰ型プレーンカッター RF1-PC
大洋ツール¥93,980~税込¥103,378~1個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ25°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH
OSG(オーエスジー)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。形状タイプ:1タイプスパイラルタイプ(刃先強化)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2有効R角度(°)180
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(ダイヤモンドコーティング) PFB-D
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着性に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。用途非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。形状タイプ:2厚さ(mm)2タイプスパイラルタイプ(ダイヤモンドコーティング)精度(μm)ボールR精度:±10材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2有効R角度(°)220
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応
ラフイングカッター
ワイエス工機¥369,800~税込¥406,780~1本翌々日出荷パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター。パイプ端面のR加工を簡単に。肉厚管用 カッターサイズ:Φ77.5~116。※いずれも研磨可能です。用途パイプのえぐり加工・専用カッター
CMT マルチインサートミリングカッター用 面取りチップ
カーメックス¥63,980税込¥70,3781ケース(10個)16日以内出荷仕様I.C.:3/8"形状スパイラル刃適合ホルダH27、28、29角度α(°)90チップタイプSI16
CMT マルチインサートミリングカッター用 溝入れチップ DIN471/472
カーメックス¥63,980税込¥70,3781ケース(10個)16日以内出荷仕様I.C.:3/8"形状スパイラル刃チップタイプS16
CMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472
カーメックス¥63,980税込¥70,3781ケース(10個)16日以内出荷形状スパイラル刃適合ホルダH27、28、29角度α(°)45チップタイプSI16
CMT ねじ切チップ 仕上げ刃無し 60°(ISO、UN )
カーメックス¥69,980税込¥76,9781ケース(10個)16日以内出荷ねじ山角度(°)60適合ホルダH27、28、29チップタイプSI16
回り止めリング PB・PA-Ⅱ型用
ワイエス工機¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷用途カッターNO.39以上に使用。適用機種:PBシリーズ、PA-Ⅱ型用仕様カッターNo.39以上に使用適合PA-Ⅱ(廃盤)、PB-Ⅱ(廃盤)、PB-Ⅲ(廃盤)、PB-Ⅳ(現行品)
マルチカッター
ワイエス工機¥289,800~税込¥318,780~1本翌々日出荷パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃(大径用)。用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)200適合切断材ステンレス・鉄(大径用)
プレンカッター
岡崎精工¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷外径、厚みが豊富 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号PCねじれ角左ネジレ15度
コーンカット
G&J HALL TOOLS¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。 シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。 0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。 プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。 下穴不要で裏バリがでません。 ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。
サイドカッター インサート LNEU-SGP
ケナメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(5個)8日以内出荷LN溝カッター用インサート。中切削加工用。ブレーカー付き。4コーナー仕様幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
サイドカッターインサート SPPT-GB2
ケナメタル¥5,998~税込¥6,598~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM90°IC10用インサート。P級。5°すくい。4コーナー仕様コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
サイドカッター インサート SNHX-GP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様切刃数4
サイドカッター インサート SNHX-T
ケナメタル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)8日以内出荷90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様寸法L1(mm)11厚さS(mm)2.7切刃数4幅D(mm)11
サイドカッター インサート LNEU-R
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1セット(5個)ほか8日以内出荷LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
サイドカッター インサート LNEQ-R
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)ほか8日以内出荷LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
サイドカッターインサート LNEU-SGP
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)8日以内出荷LN溝カッター用インサート。中切削加工用。ブレーカー付き。4コーナー仕様幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
サイドカッターインサート SNHX-GE
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1セット(5個)ほか8日以内出荷90°SN用インサート。軽切削加工用。ポジのブレーカー形状。4コーナー仕様切刃数4
サイドカッターインサート SNHX-GP
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1セット(5個)ほか8日以内出荷90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様切刃数4