絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 3000~4000未満(6)
- 4000~5000未満(7)
- 5000~6000未満(3)
主な用途
- ビジネス用(7)
- 家庭用(7)
解像度
- FHD
- 4K(25)
- 640×360(2)
- 1080p(2)
- FWVGA(2)
- HDTV(2)
- VGA(1)
- WUXGA(10)
- WVGA(3)
- WXGA(22)
- XGA(2)
設置方式
- 壁掛け(1)
- 天井引掛(4)
- 置き型(15)
入力端子
- DisplayPort(1)
- HDBaseT(1)
- HDMI(21)
- MHL(1)
- RCA(8)
- RGB(VGA)(3)
- USB(15)
- その他(6)
- ステレオミニジャック(6)
- ミニD-Sub 15ピン(4)
アスペクト比
- 4:3(5)
- 6:9(1)
- 16:9(10)
- 16:10(1)
4:3・6:9・16:9・16:10
投影法式
- 3LCD(8)
- DLP(11)
3LCD・DLP
コントラスト比
- 400:1(3)
- 800:1(1)
- 1000:1(1)
- 2500:1(1)
- 10000:1(3)
- 16000:1(3)
- 50000:1(1)
- 100000:1(1)
- 2500000:1(5)
- 3000000:1(1)
400:1・800:1・1000:1・2500:1・10000:1・16000:1・50000:1・100000:1・2500000:1・3000000:1
ブランド
- EPSON(10)
- Acer(エイサー)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- Anker(アンカー)(2)
- JMGO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- popIn(1)
- オプトマ(1)
- エアリア(1)
- FunLogy(1)
- BLUE WIDE(1)
- 高橋国際商事(1)
- YABER(1)
EPSON・Acer(エイサー)・ASUS(エイスース)・Anker(アンカー)・JMGO・アイリスオーヤマ・popIn・オプトマ・エアリア・FunLogy・BLUE WIDE・高橋国際商事・YABER
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(5)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
「明るさ(Lm)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~300未満(1)
300~400未満(2)
400~500未満(2)
700~800未満(1)
900~1000未満(2)
3000~4000未満(6)
4000~5000未満(7)
5000~6000未満(3)

小型プロジェクター FUNLOGY Projector
FunLogy(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式
Nebula Capsule 3
Anker(アンカー)¥81,809税込¥89,9901個当日出荷大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db直径(Φmm)約78高さ(mm)約160質量(g)約850内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート光源LEDディスプレイプロジェクションモード:前面/背面解像度1920×1080輝度(ANSI lm)200主な用途家庭用操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。ランプ寿命約30000時間入力端子HDMI2.1(ARC)設置方式置き型充電時間(時間)3.5スピーカー8Wオフセット100%画像サイズ投影:40-120インチ補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカスBluetooth5.1アスペクト比16:9投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6投影方式DLP対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
ビジネスプロジェクター/スタンダード/4100lm/Full HD
EPSON(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。仕様●電波法:適合●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):31型●本体サイズ(W):309mm●LAMP出力:230W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):90mm●LAMP種類:UHE●電波法備考:無線LAN●パネル数:3枚●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(D):282mm●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合電源(V)AC100~120/200~240±10%(50/60Hz)本体質量(kg)約3.1最大消費電力(W)349コントラスト比16000:1最大解像度フルHD(RGB信号)解像度【パネル(リアル)】フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子【映像】HDMI(R)×2設置方式置き型スピーカー16W明るさ(Lm)4100RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
Nebula Capsule 3 Laser
Anker(アンカー)¥109,000税込¥119,9001個欠品中世界初 (※) Google TV搭載 モバイルレーザープロジェクター:レーザー光源を採用し、より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター ※2024年7月時点 Anker調べ。レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの明るく鮮やかな色彩を実現。約2.5時間※の長時間再生が可能で、映画を最後まで楽しめます。※Wi-Fi利用時。どんな位置からも、どんな壁にでも:縦横両方に対応した自動台形補正や、オートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井への投影も簡単に行えます。セットアップの手間がかからないので、気軽にどこにでも大画面を持ち運べます。10,000以上のアプリを自由自在に:Google TV搭載で、より優れた操作性を実現。Netflixの起動はリモコンのボタンを押すだけです。セット内容Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カスタマーサポート色ブラック質量(g)約 950寸法(cm)約 8.3×8.3×16.7解像度フルHD (1920 × 1080 画素)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)OSGoogle TV投影距離(m)1.06 ~ 3.18
DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証)
Acer(エイサー)¥119,800税込¥131,7801台欠品中短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書質量(kg)2.95電源AC入力 100~240V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2コントラスト比10000:1解像度1920×1080(1080p)輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm)スピーカー3W×1出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)0.5~3.4投影方式DLP 方式
LEDプロジェクター4
エアリア¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF本体寸法(mm)174×130×241本体質量(kg)1.65レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラスコントラスト比2500:1解像度入力:フルHD(1080p)対応、投影:1280×720相当輝度(ANSI lm)300 ANSI lumens主な用途家庭用設置方式置き型対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)端子HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)言語表示日本語、英語、中国語ノイズレベル約25dB(ファン)LED寿命(時間)約50000明るさ(Lm)4200RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)1.55~5.2適合サイズ(inch)投影:35~160相当角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル
EPSON¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.61動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカー○アズワン品番64-8163-28明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター/スタンダード/3600lm/Full HD
EPSON¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷明るい会議室でもはっきり見える明るさ3600lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.7Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。仕様●LAMP出力:210W●パネル数:3枚●本体サイズ(D):249mm●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●画面サイズ(最小):34型●本体サイズ(W):309mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H):87mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●立体物投影機能:なし●LAMP種類:UHE●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●電波法備考:電波を発しない製品の為電源(V)AC100~120/200~240±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.7最大消費電力(W)349コントラスト比16000:1解像度Full HD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子USB、HDMI設置方式置き型スピーカー2WRoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)3600投影方式3LCD
超短焦点プロジェクター
BLUE WIDE¥89,980税込¥98,9781個当日出荷仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2色シルバー消費電力(W)45最大解像度1920×1080輝度(ANSI lm)700主な用途家庭用、ビジネス用入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1設置方式置き型バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500OSandroid9.0Bluetooth可Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac投影方式DLP出力インタフェース3.5mmオーディオ端子
ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm EB-800F
EPSON¥439,800税込¥483,7801個91日以内出荷影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。質量(kg)約9.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度Full HD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)設置方式置き型、壁掛け(金具別売)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000画素数1366×768×3動作温度範囲(℃)0~45投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号20 145 015USBUSB端子タイプA×2
DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証)
Acer(エイサー)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約3.0消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源245Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比10000:1(最大)ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1920×1080輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数1080p(1920×1080)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス)
popIn¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷天井の一般的な照明器具シーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載。コードレスで置き場所を取らない画期的な照明一体型3in1プロジェクターです。材質天板:アルミ板(黒色塗装)+PCシート、外筐:PC+ABS、シェード:アクリル質量(kg)4.9定格電圧(V)100-110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)160定格寿命(時間)30000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×145×476光源RGBB LED角度調整範囲【投影】上下可動域:0~32度、台形補正:水平40度、垂直40度メモリー2GB色温度(K)2700~6500、無段階調色解像度FHD主な用途家庭用使用CPUT950X2設置方式天井引掛スピーカー実用最大出力:8W+8W動作温度(℃)5~35光束(Lm)デフォルト3800、最大4300、無段階調光OSAndroid 9.0明るさ(Lm)900 ANSIRoHS指令(10物質対応)対応表示素子DLP(R) 0.33 1080p DMDBluetooth5.0演色指数(Ra)80投影方式単板DLPTM方式ストレージ32GB適用畳数~8畳無線LAN2.4/5GHz、Wi-Fi 6(IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
ホームプロジェクター
EPSON¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷リビングでも見やすい明るさとフルHD高画質。フルHDの高画質と3LCD方式により豊かな映像表現を実現コントラスト比16000:1解像度Full HD主な用途家庭用入力端子映像:HDMI×2、制御:USBタイプB設置方式置き型光束(Lm)3400アスペクト比16:9投影方式3LCD
回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix
JMGO¥82,980税込¥91,2781台5日以内出荷いつでも、どこでも手軽にシアター体験を楽しめる、モバイルプロジェクター。ボトル型のコンパクトデザインで、角度調整もラクラク。天井への投影も簡単、寝る前のリラックスタイムに。10,000mAhの大容量バッテリーを搭載で、コードなしでも最長4.5時間の再生が可能。1度の充電で約映画2本分を存分に楽しめる。Google TV搭載で、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など、人気の動画配信サービスもこれ1台で視聴可能。家の中はもちろん、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)80×80×240質量(kg)約1.3タイプ投影:長焦点入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用バッテリー10000mAh搭載連続運転時間(h)単体での:4.5(※ECOモード時)コントラスト比400:1解像度フルHD(1920×1080)主な用途家庭用入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1設置方式置き型光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180 ※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。、推奨投影:80-100スピーカー5W × 2基明るさ420ISOルーメン搭載OSGoogle TV回転角度(°)ボトル:上下127BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+
JMGO¥71,800税込¥78,9801台8日以内出荷世界初の"縦型投影機能"を搭載した、超軽量ボトル型プロジェクター「PicoPlay+」。直径85mm×高さ166mmの筒型で重さは740?g。片手で持ち運べる携帯性に優れています。壁はもちろん天井にも投影できるので、リビングだけではなく寝室でリラックスタイムに使用可能。またアウトドア時に持ちだすことも簡単です。本体のユニークな回転ギミックにより、縦動画(TikTokやInstagramショート)もそのまま大画面に映せます。フルHD(1,920×1,080)、450 ISOルーメン、HDR10、Rec.709比127%をカバー。リアルタイム台形補正+オートフォーカス機能で面倒な設定は不要、置くだけで鮮明な映像を実現します。Google TV搭載、Netflixなどのストリーミングアプリにワンボタンでアクセス可能。本体にバッテリー非搭載ながら、USB?C給電対応なのでモバイルバッテリーからの給電も可能。別売りのバッテリースタンドを使用すれば最長約4.5時間使用できます。手軽にテレビを超える大画面を実現できます。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、オーロラフィルター、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、携帯用バッグ質量(kg)0.74サイズ【投影】最大180インチ (※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。)【投影】(推奨)80-100インチタイプ【投影】長焦点電源AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0)倍率【投影】1.2:1(2.6mで100インチ)光源LEDコントラスト比(静的)400:1本体サイズ(mm)85×85×166解像度フルHD(1920×1080)入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用スピーカー8W明るさ(Lm)(ISO) 450回転角度(°)【ボトル】上下88BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
フルハイビジョン3D対応 短焦点DLPプロジェクター
オプトマ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷短い投写距離で大画面を実現、短焦点3D対応のフルHDプロジェクターです。1.1mから100インチの投影が可能です。プロジェクターの映像に人の影が映り込むことが少なく、映写スペースが抑えられ、部屋が広く使えます。トラスコ品番525-6713幅(mm)316色ホワイト高さ(mm)112奥行(mm)257消費電力(W)253光源UHEランプコントラスト比50000:1解像度FHD(1920×1080)スピーカー10W光束(Lm)3800画素数FHD(1920×1080)アスペクト比16:9投影方式単板DLP
モバイルプロジェクター
YABER¥61,980税込¥68,1781台8日以内出荷JBLサウンドエフェクトとドルビーオーディオの完璧な組み合わせ。T2 Plusはデュアル内蔵の強力な JBL スピーカーとドルビーオーディオ サポートを備え、映画のようなサウンド体験をもたらします。450ANSIルーメン & 1080P FHD。450ANSIルーメンと 1080P FHD解像度の素晴らしい画像を提供する Yaber T2 Plus で、鮮やかなエンターテイメント体験をお楽しみください。2.5時間使用可能内蔵バッテリー。映画1本を体験したり・サッカーのスリリングな試合を2試合観戦することができます。オートフォーカス&オートキーストーン。自動フォーカス&キーストーン補正、スクリーン入力障害物回避機能により、便利でハンズフリーな投影を実現します。インテリジェントコントロールセンター。Yaber アプリを介して T2 をスマートフォンに接続すると、シームレスな画面ミラーリング、リモートコントロール、近距離無線通信が可能になります。形式【テキスト】TXT【画像】JPG・PNG・BMP・JPEG方式【投写】LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×290×140解像度1920×1080(フルHD)入力端子USB 2.0×1・HDMI×1・RJ45×1スピーカースピーカーあり出力端子オーディオ出力×1明るさ(Lm)450ビデオフォーマットMP4・MKV・WMV・3GP ・MPG・VOB・TP・TS・DAT・MOV・FLVオーディオMP3・AAC・ LPCM・APE・ FLAC・ OGG・ AMR
モバイルプロジェクター BLUEWIDE BW-M700
高橋国際商事¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Android TV搭載。3Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.9出力(W)内蔵スピーカー:3電源DC19V 3.78A消費電力45W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh充電時間約2時間最大解像度1920×1080騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ30~100インチOSAndroid 9.0明るさ700ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM16G
LED ポータブル プロジェクター ZenBeamL2
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8消費電力(W)使用時(最大):<90・スタンバイ時:<0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×172×132対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(バッテリー容量:65Wh、6セル、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode))コントラスト比400:1輝度960(LED)/400(ANSI)最大解像度1920×1080(FHD)、入力:3840×2160表示色16.7M動作温湿度範囲0~40℃/20~90%色(本体)ネイビーLED寿命(時間)30000入出力端子HDMI: HDMI×1・TVボックス用内蔵Micro HDMI×1、USB-C (DP):対応、DP + PD・USB-A:×1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応バッテリー容量(Wh)65
ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD
EPSON¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA幅(mm)356質量(kg)約6高さ(mm)133奥行(mm)395電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)エコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)コントラスト比2500000:1液晶パネルサイズ(対角:型):0.61動作温度0~40ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)スピーカー16W(モノラル)光源(出力/種別)レーザーダイオードフォーカス手動明るさ(Lm)4100明るさF:1.6焦点距離f:3.7無線LAN内蔵エコマーク認定番号22 145 011
ビジネスプロジェクター/スタンダードモデル/レーザー光源/4600lm/Full HD
EPSON¥419,800税込¥461,7801台翌日出荷使い勝手の良いレーザー光源モデル。ランプ交換の必要がないため、導入後の手間がかかりません。また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。3LCDの鮮明なカラー表現により、小・中会議室の明るい部屋でも見やすい大画面映像が投写できます。無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているので、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。エコマーク認定認定コントラスト比2500000:1解像度1920×1080(Full HD)主な用途ビジネス設置方式置き型、天井引掛(別売オプション)明るさ(Lm)4600アスペクト比16:9投影方式三原色液晶シャッター式入出力端子USB Type-B、USB Type-A、HDMI、LAN、ミニD-Sub 15pin、RS-232C、ビデオ入力(RCA)、ステレオミニエコマーク認定番号22 145 006
ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm ※受注生産品 EB-805F
EPSON¥449,800税込¥494,7801個101日以内出荷影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。質量(kg)約9.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度Full HD色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000画素数1366×768×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号20 145 015USBUSB端子タイプA×2
ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT
EPSON¥469,800税込¥516,7801個13日以内出荷授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。質量(kg)約9.5電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル(対角:型)0.62解像度Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年(代替機お届けサービス)入力端子HDMI(R)スピーカー8W+8W(ステレオ)画素数1366×768×3明るさ(Lm)5000動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子無線LAN内蔵エコマーク認定番号19 145 006USB端子タイプA×3
LEDプロジェクター フルHD(1920×1080) 3000ルーメン 10W内蔵スピーカー H1
ASUS(エイスース)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷明るくフルHDのビジュアル - 3000ルーメンのLED光源を搭載 次世代コンソールに対応 - 非常にスムーズなゲームのための120Hzのリフレッシュレート 豪華な映画体験 - 40インチから200インチまでのプロジェクト、125%のRec.709およびsRGB色域 高品質スピーカー - 統合された10ワットの出力は、視聴体験を向上させるための大音量でクリアなサウンドを提供します 3000ルーメンの光出力とRec.709/sRGBの色域を125%カバーするASUS H1は、フルHD (1920 x 1080) 解像度で明るく鮮明な映像を映し出します。 水銀を含まないRGB LED光源は、最大30,000時間(1日平均4時間、約20年間の実使用に相当)もの間、変わることなく、美しい映像を鮮やかに映し出します。 H1を起動するだけで、自宅にいながらにして没入感あふれる映像体験に引き込まれます。 ASUS H1は、次世代コンソールゲームに対応する120Hzの高速リフレッシュレートを備えています。鮮やかな大画面で滑らかで快適なゲーム体験をお楽しみください。 ASUS H1は、40~200インチの投影サイズに対応しています。自宅のあらゆる部屋を手軽にホームシアターに変え、没入感あふれる大画面をお楽しみいただけます。また、1.2倍のズーム機能を搭載しており、投影された映像を拡大・縮小することができます。 洗練されたH1プロジェクターは、天井に取り付けても、デスクの上に置いても、ご家庭やオフィスのインテリアに調和する高級感とスタイルを持ち合わせています。また、スタイリッシュでコンパクトなリモコンが付属しています。 H1は Crestron RoomView Expressと互換性のあるRJ45 Ethernetポートを搭載しており、同一ネットワーク上で最大250台のプロジェクターをリモート管理できます。お手元のPC1台で、ランプの寿命の把握から、通知の送信、運用スケジュールの設定まですべて行うことができます。 H1は、4K入力対応のHDMI2.0を2ポート、VGA、オーディオ入出力、RS232、USB Type-Aなど、使いやすい接続オプションを豊富に備えており、マルチメディアソースへの接続も簡単です。 出力10Wのスピーカーを内蔵しており、広周波数のクリアで豊かなボーカルを実現します。付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書、QSG、リモコン仕様シャーシの色:黒調整可能なスタンド:はい天井取り付け穴:はいその他音響ノイズ(標準):32dBA、音響ノイズ(ECO /低):28dBA質量(kg)正味重量:5.7規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)消費電力(最大):360、パワースタンバイモード:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×99×283(脚なし)コントラスト比800:1運転音(dB)32(通常時)解像度ネイティブ:1920×1080、最大入力:3840×2160表示機能Splendid:Dynamic Mode/Standard Mode/Theater Mode/Scenery Mode/Game Mode/sRGB Mode/Rec.709 Mode/User Mode、キーストーン調整:±40°(Vertical)、オートキーストーン:搭載、アスペクト比:4:3/16:9/16:10/Auto、Projector Placement:Front Table/Rear Table/Front Ceiling/Rear Ceiling、3D Support:搭載、HDCP Support:搭載保証期間購入日より2年間の日本国内保証スピーカー10W×1動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.65 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:3000ルーメン、投影距離:1.15m~5.7m、彩度(sRGB):125%、表示色:1.07 B使用レンズスローレシオ:1.3:1~1.56:1アスペクト比16:9走査周波数信号周波数(デジタル):15~101 KHz(H)/ 24~120 Hz(V)、信号周波数(アナログ):15~101 KHz(H)/ 50~120 Hz(V)I/OポートHDMI×2、VGA D-Sub15×1、USB-A×1(電力出力5V / 1.5A)、イーサネット RJ45×1、RS232 D-Sub9×1、3.5mmステレオミニジャック
プロジェクター スタンダードタイプ
アイリスオーヤマ¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)仕様回転画像:上下反転、左右反転コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)主な用途ビジネス用設置方式ポータブルスクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光
ホームプロジェクター/4K対応 スピーカー内蔵モデル
EPSON¥239,800税込¥263,7801個13日以内出荷明るいリビングでもくっきりシャープな映像を楽しめる、スピーカー内蔵モデル。4K・HDR対応、UHD BDも4K放送も大画面でエプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより4K・HDRに対応しています※。HDR10/HLGに対応しているのでUHD-BDやネット配信映像も放送番組も4K/HDRで楽しめる。 4K/60p 18Gbps対応。明るさ3000lm、コントラスト比10万:1明るさ3000lm、コントラスト比100,000:1。明るいリビングで、テレビ番組、映画、スポーツなど様々な映像を大画面で楽しめます。レンズシフト搭載で設置も自由に上下60%、左右24%のレンズシフトと1.6倍ズームにより、80型スクリーンで最短投写距離約2.4m。6畳間(3.6m×2.7m)程度のスペースでも80型や100型の大画面投写が可能。前面排気システムの採用でプロジェクターの後方にスペースを取る必要がありません。Blutoothオーディオ対応なので、ワイヤレスでスピーカーやヘッドホンを使うことができます。10W×2のステレオスピーカーを内蔵。付属品電源コード(3.0m)、 自照式リモコン(電池付)、取扱説明書、保証書、レンズキャップ仕様その他端子:RS-232C端子、USBmini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)、DCOut(2.0A)給電専用端子本体質量(kg)約6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×157×310(突起部含まず)コントラスト比100000 : 1解像度フルHD(1920×1080)入力端子HDMI×2スピーカー有り出力端子ステレオミニジャック(音声出力)、TriggerOut端子明るさ(Lm)3000投影方式3LCD
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980