絞り込み
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(12)
  • 5000~6000未満(6)
主な用途
  • スクール用(2)
  • ビジネス用(9)
  • 家庭用(8)
解像度
  • 4K(8)
  • 1080p(1)
  • FHD(15)
  • FWVGA(1)
  • HDTV(1)
  • VGA(1)
  • WUXGA(2)
  • WVGA(1)
  • WXGA(7)
  • XGA(2)
設置方式
  • 壁掛け(1)
  • 天井引掛(7)
  • 置き型(21)
入力端子
  • USB
  • DC(1)
  • DisplayPort(1)
  • DVI(7)
  • HDBaseT(13)
  • HDMI(71)
  • MHL(4)
  • RCA(17)
  • RGB(VGA)(11)
  • S端子(1)
  • その他(25)
  • ステレオミニジャック(28)
  • ミニD-Sub 15ピン(20)
  • 搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子(2)
アスペクト比
  • 4:3(8)
  • 6:9(1)
  • 16:9(15)
  • 16:10(4)
4:3・6:9・16:9・16:10
投影法式
  • 3LCD(12)
  • DLP(11)
3LCD・DLP
コントラスト比
  • 400:1(3)
  • 1000:1(3)
  • 2500:1(1)
  • 3000:1(1)
  • 10000:1(3)
  • 15000:1(2)
  • 16000:1(3)
  • 20000:1(2)
  • 35000:1(1)
  • 50000:1(1)
  • 100000:1(2)
  • 2500000:1(8)
  • 3000000:1(1)
400:1・1000:1・2500:1・3000:1・10000:1・15000:1・16000:1・20000:1・35000:1・50000:1・100000:1・2500000:1・3000000:1
ブランド
  • EPSON(14)
  • Acer(エイサー)(5)
  • REGZA(3)
  • JMGO(3)
  • WIS(2)
  • ダイアモンドヘッド(2)
  • シャープ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • 富士倉(1)
  • RAMASU(ラマス)(1)
  • エアリア(1)
  • FunLogy(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • BLUE WIDE(1)
  • ADGET(1)
  • YABER(1)
EPSON・Acer(エイサー)・REGZA・JMGO・WIS・ダイアモンドヘッド・シャープ・Panasonic(パナソニック)・RICOH(リコー)・BenQ(ベンキュー)・ASUS(エイスース)・富士倉・RAMASU(ラマス)・エアリア・FunLogy・Anker(アンカー)・BLUE WIDE・ADGET・YABER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(9)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
100~200未満(2)
300~400未満(2)
400~500未満(2)
900~1000未満(1)
1000~1500未満(1)
1500~2000未満(1)
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(4)
4000~5000未満(12)
5000~6000未満(6)
  • 小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy

    小型プロジェクター FUNLOGY Projector

    FunLogy(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
    付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式
  • ビジネスプロジェクター EPSON

    ビジネスプロジェクター

    EPSON
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
    質量(kg)約2.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3倍率2光源210W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77コントラスト比15000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)F:16.7入力端子HDMI/USB端子タイプB設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動動作温度(℃)5~40光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600明るさF:1.44投影方式3LCD走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
  • ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA

    EPSON
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最小):33型電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.6光源210W UHE最大消費電力(W)349本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×87コントラスト比16000:1輝度4000lmズーム手動解像度パネル解像度(リアル解像度):WXGA、最大解像度(RGB信号):WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子HDMI/USB端子タイプB/DC Out(5V/2A)設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD
  • ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)

    ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き

    RAMASU(ラマス)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    【ミニLCDプロジェクター RA-PB600のおすすめポイント】。角度調整で天井投影もカンタン!三脚なしでも天井に向けて投影ができるので、寝ながら鑑賞も可能。HDMI入力で投影 スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応。USBメモリーで直接投影。動画/音楽/静止画ファイル対応。USB接続 ミラーリング。iPhone/iPad(USBケーブル使用 ※別売)。電動フォーカス。リモコンで簡単操作。台座補正機能搭載。リモコン付き
    用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター、本体電源アダプタ(100V50/60Hz・ケーブル長:110cm)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書、保証書質量(g)630消費電力(W)36電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×115×160光源LED(投影方式:LCD)コントラスト比1000:1解像度1280×720(HD)主な用途家庭用光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1端子USB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】130対応解像度1920×1080(フルHD)アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)0.86~4.2投影方式LCD
  • 短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960 RICOH(リコー)

    短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960

    RICOH(リコー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
    コントラスト比100000:1最大解像度1280×800主な用途学校入力端子HDMI、Type-C設置方式置き型明るさ(Lm)4000(標準)アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
  • DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証) Acer(エイサー)

    DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証)

    Acer(エイサー)
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
    付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書質量(kg)2.95電源AC入力 100~240V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2コントラスト比10000:1解像度1920×1080(1080p)輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm)スピーカー3W×1出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)0.5~3.4投影方式DLP 方式
  • ビジネスプロジェクター/スタンダード/3600lm/Full HD EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダード/3600lm/Full HD

    EPSON
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    明るい会議室でもはっきり見える明るさ3600lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.7Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
    仕様●LAMP出力:210W●パネル数:3枚●本体サイズ(D):249mm●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●画面サイズ(最小):34型●本体サイズ(W):309mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H):87mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●立体物投影機能:なし●LAMP種類:UHE●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●電波法備考:電波を発しない製品の為電源(V)AC100~120/200~240±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.7最大消費電力(W)349コントラスト比16000:1解像度Full HD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子USB、HDMI設置方式置き型スピーカー2WRoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)3600投影方式3LCD
  • LEDプロジェクター4 エアリア

    LEDプロジェクター4

    エアリア
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
    付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF本体寸法(mm)174×130×241本体質量(kg)1.65レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラスコントラスト比2500:1解像度入力:フルHD(1080p)対応、投影:1280×720相当輝度(ANSI lm)300 ANSI lumens主な用途家庭用設置方式置き型対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)端子HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)言語表示日本語、英語、中国語ノイズレベル約25dB(ファン)LED寿命(時間)約50000明るさ(Lm)4200RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)1.55~5.2適合サイズ(inch)投影:35~160相当角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)
  • DLPプロジェクター(XGA (1024×768)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証) Acer(エイサー)

    DLPプロジェクター(XGA (1024×768)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)

    Acer(エイサー)
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    XGA (1024×768)、4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
    付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub 15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書質量(kg)約2.8消費電力(W)265(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.01mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×113.7×240コントラスト比20000:1(最大)ディスプレイ0.55型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1024×768輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)23インチ~300インチ(58cm~762cm)スピーカー3Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数XGA(1024×768)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向)手動、自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比4:3(通常)、16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~11.8投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
  • TVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター ダイアモンドヘッド

    TVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター

    ダイアモンドヘッド
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    多機能型のマルチプレーヤー!TVチューナー&DVD付LEDプロジェクター。投影サイズ:約30インチ~180インチ!大迫力の映像をお楽しみいただけます。地デジ放送受信チューナー・DVD&CDディスク再生機能・メディアプレーヤーソフト・HDMI入力端子・RCA入力端子搭載。DVDビデオ、DVD-R/RW、音楽CD、CD-R/RW…映画も音楽もお楽しみいただけます。
    付属品レンズカバー、リモコン(試用電池付)、電源接続コード、AV接続ケーブル、ミニ三脚スタンド、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×182×164対応DVDビデオ・DVD-R/RW(CPRM/VR対応)・音楽CD・CD-R/RW保存形式【静止画】 JPEG / BMP 【音楽】 MP3 / WMA / WAV 【動画】 MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI 【テキスト】 TXT※前述形式のファイルでも保存サイズやコーデックエラー等により再生できない場合があります。投影サイズ(対角)約30~180インチ出入力端子電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力、USB2.0 ポート(TV録画用×1・メディアプレーヤー用×1)・miniB-CAS スロットLED寿命(時間)30000投影距離(m)1~5
  • スマートTV機能搭載LEDプロジェクター ダイアモンドヘッド

    スマートTV機能搭載LEDプロジェクター

    ダイアモンドヘッド
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    スマートテレビ機能を搭載したLEDプロジェクターです。30~180インチの迫力ある映像を手軽に楽しめるプロジェクターとしてだけでなく、Google Playストア内の様々なアプリケーションを安心安全にお楽しみいただけます。本機搭載のandroid TV OSは"Chromecast(正規版)"と同等のシステム&ハードウェアです。"Chromecast built-inデバイス"としてGoogleから"Playプロテクト認定"されております。
    付属品本体、レンズカバー(本体に付属)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、電源接続コード、AV接続コード、簡易三脚スタンド、スマートテレビ初期設定マニュアル、取扱説明書、製品保証書質量(kg)0.75サイズ投影:30~180インチ(推奨投影距離1~5m)備考【スマートテレビ利用について】スマートテレビのご利用にはGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでないお客様は最初にお客様ご自身でGoogleへ自身のアカウント情報の作成・登録作業が必要です。電源(V)AC100-240 50/60Hz規格【スマートTV】ボードNo:AK-STICKHD001、無線LAN規格:Wi-Fi(2.4G/5G) IEEE802.11 b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン 5.0、システムOS:android TV OS ver.11※外部機器キャスト:Chromecast接続対応※Google Playプロテクト認定消費電力(W)約56光源LEDズーム手動調整解像度内蔵液晶:1080p(1920×1080サポート)寿命約30000時間入力端子電源入力、HDMI、AV(RCA)、USB2.0(メディアプレーヤーソフト用)スピーカースピーカー3W×1フォーカス手動調整明るさ150 ANSI (7700lm)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×125×78アスペクト比16:9 / 4:3
  • 液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります・フィルターは 2 回まで洗えます●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)レンズ手動ズーム/1.2倍、スローレシオ/1.36-1.64:1、手動フォーカス:F=1.61~1.76、f=19.1~23.0mm電源コード(m)2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)主な用途スクール用、ビジネス用光出力4600lm設置方式天つり、床置き接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10投影方式3LCDリフレッシュレート(Hz)60(垂直走査周波数によって異なります)
  • 超短焦点プロジェクター BLUE WIDE

    超短焦点プロジェクター

    BLUE WIDE
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2シルバー消費電力(W)45最大解像度1920×1080輝度(ANSI lm)700主な用途家庭用、ビジネス用入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1設置方式置き型バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500OSandroid9.0BluetoothWi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac投影方式DLP出力インタフェース3.5mmオーディオ端子
  • ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm   EB-800F EPSON

    ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm EB-800F

    EPSON
    439,800税込483,780
    1個
    91日以内出荷
    影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
    質量(kg)約9.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度Full HD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)設置方式置き型、壁掛け(金具別売)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000画素数1366×768×3動作温度範囲(℃)0~45投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号20 145 015USBUSB端子タイプA×2
  • DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証) Acer(エイサー)

    DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証)

    Acer(エイサー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
    付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約3.0消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源245Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比10000:1(最大)ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1920×1080輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数1080p(1920×1080)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
  • ホームプロジェクター EPSON

    ホームプロジェクター

    EPSON
    149,800税込164,780
    1台
    12日以内出荷
    リビングでも見やすい明るさとフルHD高画質。フルHDの高画質と3LCD方式により豊かな映像表現を実現
    コントラスト比16000:1解像度Full HD主な用途家庭用入力端子映像:HDMI×2、制御:USBタイプB設置方式置き型光束(Lm)3400アスペクト比16:9投影方式3LCD
  • モバイルプロジェクター用バッテリースタンド JMGO

    モバイルプロジェクター用バッテリースタンド

    JMGO
    14,800税込16,280
    1台
    7日以内出荷
    バッテリーを内蔵したプロジェクター用のスタンドです。電源がない場所でもプロジェクターが使用できるので、場所を選ばず屋内・屋外、様々な場所で映像を楽しむことができます。三脚一体型の設計で、高さは最大約90cmまで調整可能、角度も自由に変えられるため、テーブルや床置きなど様々なシーンに対応します。さらに、縦型投写に対応するヒンジ構造を採用しており、スマホの縦動画やSNSコンテンツを大画面で楽しむのに最適です。重さはたった610gと軽量で持ち運びも簡単。アウトドアや旅行先でも活躍します。プロジェクターとバッテリー、スタンドを一体化したスマートなデザインで、ケーブルの煩わしさを解消し、どこでも手軽にシネマ体験を実現します。
    セット内容バッテリースタンド本体、Type-Cケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)【バッテリー装着時】最長 59.5×895/最短 59.5×412/収納時 59.5×430【バッテリー未装着時】最長 59.5×775/最短 59.5×292/収納時 59.5×310質量(g)610耐荷重(kg)2.2対応PicoPlay+/PicoFlix/N1S/N1S 4K/N1S Nano ※N1S/N1S 4Kはスタンドへの接続はできますが、バッテリーからの給電は行えません。※N1Sシリーズ対応機種は重心が高くなりますので、転倒にご注意ください。バッテリー容量(mAh)20000端子Type-C出力/Type-C入力可動範囲(°)90
  • Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ JMGO

    Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+

    JMGO
    71,800税込78,980
    1台
    7日以内出荷
    世界初の"縦型投影機能"を搭載した、超軽量ボトル型プロジェクター「PicoPlay+」。直径85mm×高さ166mmの筒型で重さは740?g。片手で持ち運べる携帯性に優れています。壁はもちろん天井にも投影できるので、リビングだけではなく寝室でリラックスタイムに使用可能。またアウトドア時に持ちだすことも簡単です。本体のユニークな回転ギミックにより、縦動画(TikTokやInstagramショート)もそのまま大画面に映せます。フルHD(1,920×1,080)、450 ISOルーメン、HDR10、Rec.709比127%をカバー。リアルタイム台形補正+オートフォーカス機能で面倒な設定は不要、置くだけで鮮明な映像を実現します。Google TV搭載、Netflixなどのストリーミングアプリにワンボタンでアクセス可能。本体にバッテリー非搭載ながら、USB?C給電対応なのでモバイルバッテリーからの給電も可能。別売りのバッテリースタンドを使用すれば最長約4.5時間使用できます。手軽にテレビを超える大画面を実現できます。
    セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、オーロラフィルター、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、携帯用バッグ質量(kg)0.74サイズ【投影】最大180インチ (※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。)【投影】(推奨)80-100インチタイプ【投影】長焦点電源AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0)倍率【投影】1.2:1(2.6mで100インチ)光源LEDコントラスト比(静的)400:1本体サイズ(mm)85×85×166解像度フルHD(1920×1080)入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用スピーカー8W明るさ(Lm)(ISO) 450回転角度(°)【ボトル】上下88BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
  • 回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix JMGO

    回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix

    JMGO
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    いつでも、どこでも手軽にシアター体験を楽しめる、モバイルプロジェクター。ボトル型のコンパクトデザインで、角度調整もラクラク。天井への投影も簡単、寝る前のリラックスタイムに。10,000mAhの大容量バッテリーを搭載で、コードなしでも最長4.5時間の再生が可能。1度の充電で約映画2本分を存分に楽しめる。Google TV搭載で、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など、人気の動画配信サービスもこれ1台で視聴可能。家の中はもちろん、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。
    セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)80×80×240質量(kg)約1.3タイプ投影:長焦点入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用バッテリー10000mAh搭載連続運転時間(h)単体での:4.5(※ECOモード時)コントラスト比400:1解像度フルHD(1920×1080)主な用途家庭用入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1設置方式置き型光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180 ※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。、推奨投影:80-100スピーカー5W × 2基明るさ420ISOルーメン搭載OSGoogle TV回転角度(°)ボトル:上下127BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
  • ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-810E EPSON

    ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-810E

    EPSON
    559,800税込615,780
    1個
    欠品中
    影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
    質量(kg)約12.5電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度3840×2160(4K)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)画素数1920×1080×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号23 145 001USBUSB端子タイプA×2
  • DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証) Acer(エイサー)

    DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証)

    Acer(エイサー)
    82,980税込91,278
    1台
    8日以内出荷
    Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 WXGA (1280×800)、4,500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
    付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約2.7消費電力(W)265(通常使用時)、205(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比20000:1(最大)ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1280×800輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数WXGA(1280×800)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
  • DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証) Acer(エイサー)

    DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)

    Acer(エイサー)
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。まるで映画館にいるような臨場感のある空間が目の前に広がります。また、密閉型エンジンを搭載し、空気中のホコリをシャットダウン。システムが不安定になるなどホコリによるトラブルに備えます。性能を維持することで、メンテナンスの負担も軽減します。
    付属品電源ケーブル(1.8m)、レンズキャップ、リモコン、リモコン用電池、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)2.8電源AC入力 100~240V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×113.7×240コントラスト比10000:1解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm)スピーカー3W×1出力端子映像:無し、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP 方式
  • ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg EPSON

    ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg

    EPSON
    479,800税込527,780
    1台
    8日以内出荷
    充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
    質量(kg)約4.7消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hzエコマーク認定認定端子形状USB端子タイプA倍率1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110光源出力/種別:300WUHEコントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.76ズーム手動液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度WUXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)焦点距離(mm)23~38.4走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA設置方式ポータブル対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480iスピーカー16Wフォーカス手動動作温度(℃)5~35F値1.5~2.0明るさ(Lm)5500対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル投影方式3LCD入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号19 145 036
  • ASTON スマートプロジェクター WIS

    ASTON スマートプロジェクター

    WIS
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    片手に収まるコンパクトなボディでありながら最大120インチの大画面投影が可能なスマートプロジェクターです。先進のスマート技術「Easy Fit & Easy View」により垂直・水平補正、フォーカス調整、障害物回避、自動スクリーンフィットの手間ゼロの自動補正で快適な視聴環境を提供します。高解像度、Dolby音響搭載で鮮明で快適な臨場感あふれる視聴体験を実現します。GoogleTV搭載で動画や映画も手軽に迫力ある大画面で楽しめます。
    仕様投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40~120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正質量(kg)1.25消費電力(W)定格72以下・待機0.5以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×122×141保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下動作温湿度範囲0~40℃/20~80%入力電源DC19V 3.79A端子HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1OSAndroidTV OSワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetoothノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃Bluetoothver.5.0音声スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolbyストレージ2G DDR/16G eMMC
  • モバイルプロジェクター YABER

    モバイルプロジェクター

    YABER
    61,980税込68,178
    1台
    8日以内出荷
    JBLサウンドエフェクトとドルビーオーディオの完璧な組み合わせ。T2 Plusはデュアル内蔵の強力な JBL スピーカーとドルビーオーディオ サポートを備え、映画のようなサウンド体験をもたらします。450ANSIルーメン & 1080P FHD。450ANSIルーメンと 1080P FHD解像度の素晴らしい画像を提供する Yaber T2 Plus で、鮮やかなエンターテイメント体験をお楽しみください。2.5時間使用可能内蔵バッテリー。映画1本を体験したり・サッカーのスリリングな試合を2試合観戦することができます。オートフォーカス&オートキーストーン。自動フォーカス&キーストーン補正、スクリーン入力障害物回避機能により、便利でハンズフリーな投影を実現します。インテリジェントコントロールセンター。Yaber アプリを介して T2 をスマートフォンに接続すると、シームレスな画面ミラーリング、リモートコントロール、近距離無線通信が可能になります。
    形式【テキスト】TXT【画像】JPG・PNG・BMP・JPEG方式【投写】LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×290×140解像度1920×1080(フルHD)入力端子USB 2.0×1・HDMI×1・RJ45×1スピーカースピーカーあり出力端子オーディオ出力×1明るさ(Lm)450ビデオフォーマットMP4・MKV・WMV・3GP ・MPG・VOB・TP・TS・DAT・MOV・FLVオーディオMP3・AAC・ LPCM・APE・ FLAC・ OGG・ AMR
  • XMINGスマートプロジェクター WIS

    XMINGスマートプロジェクター

    WIS
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    Dolby Digital Plusに対応し、5W+5W(Powered by Boston Acooustecs)スピーカードライバーで臨場感あふれるサウンドを実現。GoogleTV搭載でより優れた操作性を実現し、NETFLIX、YouTubeへのアクセスはリモコンを押すだけ。さらにGoogleアシスタントを搭載したリモコンによりリモコンボタンを押して話かけるだけの音声検索でストレス無し。フルHDの高解像度&HDR10対応で細部までクリアかつリアルな質感の画像が楽しめます。
    仕様投影パラメーター:光源:LED、標準解像度:1920×1080px、投影比率:1.25:1、コントラスト:Typ1500:1、レンズフォーカス:オートフォーカス、自動障害物回避機能:有、自動スクリーン調整:有、台形補正:全方向自動台形補正質量(kg)2.07消費電力(W)定格100以下、待機0.5以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×127×207保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下動作温湿度範囲0~40℃/-80%入力電源DC19V 6.32A端子HDMI×1、USB×1、3.5mmステレオミニ×1OSAndroidTV OSワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetoothノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃Bluetoothver.5.0音声オーディオ接続:Dolbyオーディオ、スピーカー:5W+5Wフルレンジ Powered by Boston acousticsストレージ2G DDR/16G eMMC
  • Cosmos Laser 4K SE Anker(アンカー)

    Cosmos Laser 4K SE

    Anker(アンカー)
    181,727税込199,900
    1個
    5日以内出荷
    Google TV搭載4Kスマートプロジェクター。Dolby Visionで、ワンランク上の映像体験:映像本来の美しさを正確に再現し、より明るく鮮やかな映像を実現。Dolby Vision対応の4Kコンテンツを映像本来の美しさでお楽しみいただけます。Nebula初ハイブリッド光源:レーザーとLED光源を組み合わせたハイブリッドビーム技術を採用。1800ANSIルーメンの明るさと10.7億色もの広色域を実現し、より緻密な色彩で映像を表現。独自エンジン「NebulaMaster」搭載:フレームごとに綿密な映像調整を施すことで、鮮明なコントラストと正確な色彩を表現。映像本来の繊細さをお楽しみいただけます。Dolby Digital Plusでより臨場感溢れるサウンドを:15Wのスピーカードライバーを2つ搭載し、大迫力で、臨場感溢れる、まるで映画館のようなサウンドを自宅でお楽しみいただけます。
    仕様投影サイズ(インチ):20-200セット内容Nebula Cosmos 4K SE、リモコン (電池付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約 220×165×263 (ハンドル部分を除く)質量(kg)約 4.5スペースグレー光源レーザー + LED輝度(ANSI lm)1800主な用途家庭用保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)入力端子HDMI:HDMI2.1(eARC)×1/HDMI2.1×1、USB:USB-A設置方式置き型OSGoogle TV
  • レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト) シャープ

    レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト)

    シャープ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    レーザー光源採用の明るい画面と小型・軽量化を両立。
    コントラスト比50000:1
  • Adget Pocket Projector  Moss Green Adget-MOS ADGET

    Adget Pocket Projector Moss Green Adget-MOS

    ADGET
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    「Adget Pocket Projector」は、コンパクトかつ軽量なデザインと多機能なスペックを備えたプロジェクターです。どんな場所でも簡単に設置し、明るく鮮明な映像を楽しむことができます。また、内蔵ストレージやバッテリーの機能により、外部の電源やWi-Fiに依存せずに映像や音声コンテンツを楽しむことができます。さらに、スマートフォンとの連携や画面キャスト機能により、手軽にコンテンツを操作したり、友人や家族と共有することができます。
    仕様推奨投影サイズ:7.5-120インチセット内容プロジェクター本体、説明書、リモコン、電源ケーブル、マグネット式三脚モスグリーン質量(g)425タイプ投影:長焦点倍率投影:1.2:1適合機器Phone、iPad、Android、Windows、Mac、Blu-ray/DVDプレーヤー(レコーダー)、ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5等)、USBメモリ、ストリーミングデバイス(Fire TV Stick、Chromecast、Chromecast with Google TV、Apple TV等)機能HDR:〇光源LEDバッテリー4500mAhメモリー容量1GB解像度入力対応:(推奨)1080pまで、854×480ランプ寿命平均30000時間入力端子DC×1、USB2.0×1、USB Type-C(映像入力可)×1、HDMI2.1×1騒音レベル(dB(A))28以下スピーカー3W×2モード投影:フロント、リア、天吊りフロント、天吊りリアOSAndroid 9.0明るさ220ANSIルーメンBluetooth5.0(AirPods等のワイヤレスイヤホン対応)アスペクト比16:9稼働時間(時間)連続:動画視聴 約2(明るさ:自動、音量:10の場合)(※設定により変動します)、音楽再生 30Wi-Fi2.4GHz/5GHz投影方式DLPストレージ内部:32GB
  • ビジネスプロジェクター  ブラック EB-815E EPSON

    ビジネスプロジェクター ブラック EB-815E

    EPSON
    509,800税込560,780
    1個
    61日以内出荷
    影ができにくく眩しくない超短焦点モデル。ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62質量(kg)約12.5消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)2.3スピーカー8W+8Wフォーカス手動動作温度(℃)0~40色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:5000F値1.8USBタイプUSB端子タイプA×2走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号23 145 001
  • LED ポータブル プロジェクター   ZenBeamL2 ASUS(エイスース)

    LED ポータブル プロジェクター ZenBeamL2

    ASUS(エイスース)
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8消費電力(W)使用時(最大):<90・スタンバイ時:<0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×172×132対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(バッテリー容量:65Wh、6セル、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode))コントラスト比400:1輝度960(LED)/400(ANSI)最大解像度1920×1080(FHD)、入力:3840×2160表示色16.7M動作温湿度範囲0~40℃/20~90%色(本体)ネイビーLED寿命(時間)30000入出力端子HDMI: HDMI×1・TVボックス用内蔵Micro HDMI×1、USB-C (DP):対応、DP + PD・USB-A:×1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応バッテリー容量(Wh)65
  • ビジネスプロジェクター/スタンダードモデル/レーザー光源/4600lm/Full HD EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダードモデル/レーザー光源/4600lm/Full HD

    EPSON
    419,800税込461,780
    1台
    8日以内出荷
    使い勝手の良いレーザー光源モデル。ランプ交換の必要がないため、導入後の手間がかかりません。また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。3LCDの鮮明なカラー表現により、小・中会議室の明るい部屋でも見やすい大画面映像が投写できます。無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているので、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
    エコマーク認定認定コントラスト比2500000:1解像度1920×1080(Full HD)主な用途ビジネス設置方式置き型、天井引掛(別売オプション)明るさ(Lm)4600アスペクト比16:9投影方式三原色液晶シャッター式入出力端子USB Type-B、USB Type-A、HDMI、LAN、ミニD-Sub 15pin、RS-232C、ビデオ入力(RCA)、ステレオミニエコマーク認定番号22 145 006
  • ミニプロジェクター   FP-300 富士倉

    ミニプロジェクター FP-300

    富士倉
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
    仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス質量(g)510電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)12バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比3000:1/1000:1両対応解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)300バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)7000ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60パネル駆動方式0.2DMD DLP
  • ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-760WI EPSON

    ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-760WI

    EPSON
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。 詳しくはこちら 投写画面を共有できる 投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
    質量(kg)約6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号22 145 009USBUSB端子タイプA
  • ビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル   EB-L210SW EPSON

    ビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル EB-L210SW

    EPSON
    259,800税込285,780
    1個
    81日以内出荷
    83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
    質量(kg)約4.6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI設置方式天井引掛、置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 007USBUSB端子タイプA
  • ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ)  EH-TW6250 EPSON

    ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ) EH-TW6250

    EPSON
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    3LCD方式による色鮮やかで美しい4K(注1)高画質 エプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより、高精細な4K相当の高画質を実現。色再現性の高い3LCDと2,800lm(ルーメン)の明るさで、部屋の照明を落とさずに細部まで鮮明に映し出された映像をお楽しみいただけます。 3LCD方式による色鮮やかで美しい4K高画質 充実した補正機能で誰でも簡単に使える タテ自動台形補正、ヨコスライダー補正を搭載。ぱっと置いて画面を見ながら直感的に操作できるので誰でもかんたんに設置できます。 充実した補正機能で誰でも簡単に使える 色々な機器とつないで簡単に大画面が楽しめる 同梱のエプソン製メディアストリーミング端末とBluetooth(R)スピーカーを組み合わせれば簡単にホームシアターを実現できます。また、20ms以下と低遅延なため、ゲームなども快適に楽しめます。
    付属品電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末用リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約4.1サイズスクリーン:40型~500型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(明るさ切替「高」、スタンバイ時) 316/0.3方式3LCD方式レンズ投写:1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:333×275×123騒音値(dB)28(最小)光源200W UHEランプコントラスト比35000:1液晶パネル0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間1年接続端子HDMI(R)1(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統 USBコネクター(Mini-B)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):2800(最大)、カラー(カラーの明るさ):2800(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)5~35(湿度20~80%、非結露)標高2287~3048mで使用する場合は5~30
  • ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm ※受注生産品   EB-805F EPSON

    ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm ※受注生産品 EB-805F

    EPSON
    449,800税込494,780
    1個
    101日以内出荷
    影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
    質量(kg)約9.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度Full HD色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000画素数1366×768×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号20 145 015USBUSB端子タイプA×2
  • ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT EPSON

    ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT

    EPSON
    469,800税込516,780
    1個
    13日以内出荷
    授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
    質量(kg)約9.5電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル(対角:型)0.62解像度Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年(代替機お届けサービス)入力端子HDMI(R)スピーカー8W+8W(ステレオ)画素数1366×768×3明るさ(Lm)5000動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子無線LAN内蔵エコマーク認定番号19 145 006USB端子タイプA×3
  • 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V7R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA

    【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V7R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch

    REGZA
    329,800税込362,780
    1台
    15日以内出荷
    その他【スローレシオ】1.2 : 1質量(kg)5.5外形寸法(mm)246×246×254機能【機能】Adaptive Sync/リフレッシュレート表示 【映像規格】IMAX Enhanced光源RGB 3色レーザー角度調整範囲【ジンバル】左右:360° / 上下:135°ディスプレイDLP解像度4K (3840×2160)色再現性【色域】BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%【色差】ΔE 1 以下自動補正機構自動台形補正・自動フォーカス調整・自動障害物回避・壁面色自動補正投影サイズ(対角)65-150インチスピーカー20W (10W+10W)明るさ最大 2000 ISO lm(ブライトネスエンハンサー設定:高)無線規格無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth (Ver.5.3)アスペクト比16:09入出力端子HDMI 2 (eARC対応は1端子) / USB 2 / LAN 1 / 光デジタル出力 1 / AUDIO 1オーディオDolby Audio / DTS Virtual:XHDR対応HDR10 / HLG / Dolby Vision
  • 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA

    【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch

    REGZA
    259,800税込285,780
    1台
    15日以内出荷
    その他【スローレシオ】1.0 ~ 1.3 : 1質量(kg)3.5外形寸法(mm)218×193×230機能アイプロテクション 〇 / MEMC 〇 / 低遅延モード 〇 / HDR HLG/HDR10光源3 color LaserディスプレイDLP解像度4K (3840×2160)色再現性BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%ランプ寿命約 25,000 時間投影サイズ(対角)65 ~ 120 インチスピーカー10W×2明るさ(Lm)1100 ISO(ブライトネスエンハンサー設定「有効」時)無線規格無線LAN 〇 / Bluetooth 〇 / スクリーンミラーリング Google Castアスペクト比16:09入出力端子HDMI 1 (eARC/ARC対応) / USB 1 (2.0)オーディオDolby Audio / DTS Virtual:Xスマート連携自動台形補正(水平 〇、垂直 〇 6方向) / オートフォーカス 〇 / 障害物回避 〇 / スクリーン自動調整 〇
プロジェクター