絞り込み
ブランド
  • EPSON(9)
  • シャープ(2)
  • JVC(ビクター)(2)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(3)
  • 8000~9000未満(2)
  • 10000~20000未満(4)
主な用途
  • ビジネス用(1)
解像度
  • 4K
  • 640×360(1)
  • FHD(10)
  • VGA(1)
  • WUXGA(3)
  • WVGA(1)
  • WXGA(9)
  • XGA(1)
設置方式
  • 天井引掛(1)
  • 置き型(1)
入力端子
  • DVI(7)
  • HDBaseT(7)
  • HDMI(12)
  • USB(3)
  • その他(10)
  • ステレオミニジャック(6)
  • ミニD-Sub 15ピン(7)
DVI・HDBaseT・HDMI・USB・その他・ステレオミニジャック・ミニD-Sub 15ピン
アスペクト比
  • 16:9(1)
  • 16:10(2)
16:9・16:10
投影法式
  • 3LCD(2)
3LCD
コントラスト比
  • 100000:1(1)
  • 2500000:1(9)
  • 3000000:1(2)
100000:1・2500000:1・3000000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プロジェクター :「USB C HDMI」の検索結果

プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
500~600未満(1)
3000~4000未満(2)
5000~6000未満(3)
6000~7000未満(1)
7000~8000未満(3)
8000~9000未満(2)
10000~20000未満(4)
  • ビジネスプロジェクター  ブラック EB-PU1008B EPSON

    ビジネスプロジェクター ブラック EB-PU1008B

    EPSON
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    8日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト

    EPSON
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    8日以内出荷
    無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイト EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイト

    EPSON
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    8日以内出荷から71日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
  • ビジネスプロジェクター  ホワイト EB-PU1008W EPSON

    ビジネスプロジェクター ホワイト EB-PU1008W

    EPSON
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    8日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ホワイト光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック

    EPSON
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    8日以内出荷
    無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
    仕様メカニカルシャッター:○付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り)  ブラック EB-PU2010B EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU2010B

    EPSON
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    8日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.8消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度4K主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用)設置方式天井引掛/置き型対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i動作温度(℃)0~50色(本体)ブラック光束(Lm)10000音声出力ステレオミニUSBタイプタイプA投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60エコマーク認定番号21 145 007
  • プロジェクター シャープ

    プロジェクター

    シャープ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    コンパクトな筐体に基本性能が充実したスタンダードモデル
    仕様照度半減時期(目安):20000時間付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様アース付き、2ピン)、クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書質量(kg)約5.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)動作時:最大330、静音269(静音1)/185(静音2)、スタンバイモード時:最大5.55、ネットワーク有効時0.82、ネットワーク無効時0.37方式3原色液晶シャッタ投映方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約390×約294×約116、突起部含む:約390×約294×約128騒音値(dB)29~39保存温度(℃)-10~50機能レンズシフト非対応光源レーザーダイオード+蛍光体定格入力電流(A)3.3コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)10~85(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.35-1.64:1画面サイズ30~300型F値F=1.61~1.76/f=19.1~23.0mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1明るさ(Lm)5000/5300(センター)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)映像入力HDMI×2、HDBaseT×1走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:24~85Hz使用高度(m)0~3000USBUSBタイプA×1 電源供給 5.0V/1.5A、タイプB×1(サービス用)
  • プロジェクター シャープ

    プロジェクター

    シャープ
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    密閉構造による低騒音設計で会議室や教育機関の利用に適したプロフェッショナルモデル
    仕様照度半減時期(目安):25000時間付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、 電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様アース付き、 2ピン)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、 クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書、 セキュリティラベル電源(V)AC100 50/60Hz方式3原色液晶シャッタ投映方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約480×約407×約122、突起部含む:約480×約407×約143保存温度(℃)-10~50機能手動レンズシフト(水平:±20%/垂直+44%、-0%)光源レーザーダイオード+蛍光体コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.08-1.76:1画面サイズ30~300型F値F=1.58~2.02、f=15.3~24.6mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)映像入力HDMI×2、HDBaseT×1走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:50~120Hz使用高度(m)0~2600(1600~2600はファンモード「高地」)USBUSBタイプA×1、電源供給5.0V/2.0A
  • プロジェクター  ホワイト LX-NZ30-W JVC(ビクター)

    プロジェクター ホワイト LX-NZ30-W

    JVC(ビクター)
    499,800税込549,780
    1個
    13日以内出荷
    明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。
    仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
  • プロジェクター  ブラック LX-NZ30-B JVC(ビクター)

    プロジェクター ブラック LX-NZ30-B

    JVC(ビクター)
    499,800税込549,780
    1個
    13日以内出荷
    明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。
    仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
  • 天井シアター向けモバイルプロジェクター BenQ(ベンキュー)

    天井シアター向けモバイルプロジェクター

    BenQ(ベンキュー)
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92%その他【スマートランチャー】Smart Home付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書質量(kg)2.1周波数(Hz)【垂直】23~62電源AC100~240V(50/60Hz)方式【投写】DLP方式消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4レンズF/#=1.9、f=19.65mm周波数【水平】15K~135KHz光源レーザーコントラスト比(FOFO値)100000:1ズーム【倍率】固定解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160)色再現性24ビット(1670万色)応答速度22.4ms(1080P60Hz)光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間スピーカー4W×2モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG動作温度(℃)0~40OSGoogle TV(Android 11)明るさ(Lm)【ANS】500補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40°BluetoothBluetooth 5.0アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC作動音(dB)【標準】28【Eco】26アスペクト比16:9Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU1007B EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU1007B

    EPSON
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    16日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3色再現性フルカラー(10億7000万色)色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:7000USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 005
  • ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-810E EPSON

    ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-810E

    EPSON
    559,800税込615,780
    1個
    欠品中
    影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
    質量(kg)約12.5電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度3840×2160(4K)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)画素数1920×1080×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号23 145 001USBUSB端子タイプA×2
  • ビジネスプロジェクター  ブラック EB-815E EPSON

    ビジネスプロジェクター ブラック EB-815E

    EPSON
    509,800税込560,780
    1個
    61日以内出荷
    影ができにくく眩しくない超短焦点モデル。ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
    仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド質量(kg)約12.5消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)2.3スピーカー8W+8Wフォーカス手動動作温度(℃)0~40色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:5000F値1.8USBタイプUSB端子タイプA×2走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号23 145 001
プロジェクター