絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- EPSON(60)
- SONY(ソニー)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- キクチ科学研究所(7)
- RICOH(リコー)(6)
- NEC(5)
- Canon(4)
- プリンストン(4)
- JVC(ビクター)(4)
- Dell Technologies(2)
- EZCast(2)
- エルモ(1)
- カシオ計算機(1)
- シャープ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- タッチパネルシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る

固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
アイリスオーヤマ¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
プロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ)
アイリスオーヤマ¥629,800税込¥692,7801台翌々日出荷長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。