絞り込み
機能
風量調節(2)
ハネ径(cm)
- 40
- 9(2)
- 12(2)
- 15(32)
- 18(20)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 23(4)
- 25(1)
- 30(2)
- 45(1)
- 51(1)
- 60(1)
- 100(1)
ブランド
- トヨトミ(1)
- J&S(1)
「適合床面積」から絞り込む

サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥15,280税込¥16,8081台翌々日出荷床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
ACフロア扇風機 FS-F40R(W)
トヨトミ¥12,780税込¥14,0581台当日出荷大きな羽で遠くまで風を届けます。羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構を搭載しています。用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6006幅(mm)450高さ(mm)1160~1400羽枚数5奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49首振角度(°)60風量調整3段階高さ調節無段階タイマー切(3時間)首振り有り設置形態スタンド上下角度調節上20度・下8度