絞り込み
ハネ径(cm)
- 40
- 9(7)
- 10(2)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(31)
- 18(28)
- 19(3)
- 20(5)
- 22.5(3)
- 23(7)
- 23.5(4)
- 25(3)
- 30(64)
- 35(8)
- 44(9)
- 45(80)
- 50(10)
- 60(13)
- 75(3)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
リズム風(1)
リモコン付(1)
上下伸縮(1)
上下角度調整(4)
上下首振(2)
入タイマー(1)
切タイマー(4)
左右首振(5)
風量調節(15)
ハネ枚数
- 3(4)
- 5(6)
- 7(1)
- 10(1)
- 40(1)
ブランド
- TEKNOS(3)
- トヨトミ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- おおたけ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- アピックス(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- J&S(1)
- ビーカム(1)
- ReeD(1)
- ユニファイン(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

40cmメカ式壁掛け扇風機
TEKNOS(1件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891台当日出荷壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。色ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振り○タイマー機能3時間切りタイマー
DCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。色ホワイト消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)40羽根枚数40本体質量(kg)6.3モーターDCモーター風量4段階(微・弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
扇風機 フロア扇風機 押しボタン式 風量6段階 静音
YAMAZEN(山善)¥12,180税込¥13,3981台当日出荷高さ最大144cmの大型リビング扇風機。オフィスや集会場など広い場所に最適。ターボモード搭載。操作方法:押しボタンスイッチ式。切タイマー:2時間。風量:6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)。ワイヤーガード。首振り(後部に首振りつまみ)。羽根:5枚(40cm)。左右首振り角度:左45度、右45度。上下向き角度:上向23度、下向8度用途オフィスや集会場など広い場所に最適。ハイポジション扇風機 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室質量(kg)6.3色ホワイト消費電力(W)通常:43/45(50/60Hz)、ターボ:56/62(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)40羽根枚数5枚モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145風量調整6段階1時間あたりの電気代目安(円)1.3/1.4 (50/60Hz)、ターボ時1.7/1.9 (50/60Hz)左右首振自動:左右90度上下角度調整手動:上23度/下8度切タイマー~120分
サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥15,280税込¥16,8081台翌々日出荷床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
40cmスタンドファン
ReeD¥9,890税込¥10,8791台3日以内出荷首振り角度 手動で上下左右! 省スペースモデル 丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用付属品取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約85幅(cm)58コード長さ(m)約2.2ハネ径(cm)40羽根枚数3騒音値(dB)約70(風量 中)風速(m/s)約8.0(風量 強)プラグポッキンプラグ風量調整3段階高さ(cm)115~135材質(羽根)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135奥行き(cm)50左右首振左右、上下首振
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)高さ(mm)475タイプ床置き奥行(mm)185、191(バッテリー取り付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh幅(cm)54ハネ径(cm)40羽根枚数5機能左右首振り機能:なし連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整○高さ(cm)47.5材質(羽根)樹脂上下角度調整あり色(羽根)ブラック
リモコン付きDCフロアー扇風機
アピックス¥15,980税込¥17,5781台当日出荷7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)付属品薄型リモコン色ホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン○左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風○上下伸縮○
壁掛扇
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
サイクル扇
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター密閉電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
フロア扇風機
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷羽根径約40cmと大き目だから、広い空間におすすめ。風量調節4段階。左右自動首振り機能(約70度)。切タイマー 2・4・8時間。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)450質量(kg)6.6色ホワイト高さ(mm)1150~1400奥行(mm)400電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)41/51コード長さ(m)電源:約2.5ハネ径(cm)約40羽根枚数5モーターACモーター機能風量調節:4段階左右首振約70(自動)上下首振上:約18(手動) 下:約12(手動)
ACフロア扇風機
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
フルリモコン フロア扇風機
おおたけ¥9,498税込¥10,4481台5日以内出荷40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロア扇風機。リズム風。おやすみモード。切タイマー 0.5-7.5H 。切タイマー設定時には、切タイマー時間が優先されます。自動オフ24H羽根枚数5枚40cm+5枚15cm消費電力(W)(50/60Hz)50/55風量3段階切り換え電気代の目安約1.6/1.8円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118~138羽根寸法(cm)径/40
DCフルリモコン フロアDC扇風機
おおたけ¥9,780税込¥10,7581台5日以内出荷省電力で12段階の風量設定ができる。DCモーター搭載のフロア扇風機。DC Motor。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロアDC扇風機。リズム風。おやすみモード 。切タイマー 0.5~7.5H。自動オフ24H羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)30風量12段階切り換え電気代の目安約0.9円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118.5~138羽根寸法(cm)径/40
DCモーター充電式アルミブレードフロアファン
ビーカム¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷付属品ACアダプタータイプ床置き周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20羽根枚数3出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240モーターDCモーター機能左右首振り機能:なし保証期間1年充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200材質(羽根)アルミニウム給電方式充電式調節方式風量:12(段階)色(羽根)シルバー
ACフロア扇風機 FS-F40R(W)
トヨトミ¥12,780税込¥14,0581台当日出荷大きな羽で遠くまで風を届けます。羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構を搭載しています。用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6006幅(mm)450高さ(mm)1160~1400羽枚数5奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49首振角度(°)60風量調整3段階高さ調節無段階タイマー切(3時間)首振り有り設置形態スタンド上下角度調節上20度・下8度
UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02
ユニファイン¥8,580税込¥9,4381台4日以内出荷UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブル色ホワイト直径(Φmm)400高さ(mm)250材質(本体)ABS+POM消費電力(W)10電源5V/2A風速(m/s)5.2風量○標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3)バッテリー電圧(V)3.7風量調整○バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整○