絞り込み
適合床面積
  • 8畳(2)
  • 14畳(2)
  • 18畳(4)
  • 20畳(4)
  • 22畳(4)
  • 24畳(1)
  • 28畳(3)
  • 30畳(1)
  • 32畳(1)
  • 40畳(1)
  • 52m2(1)
ハネ径(cm)
  • 15(6)
  • 20(1)
機能
  • 機能リズム風(3)
  • 機能リモコン付(6)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能上下首振(2)
  • 機能入タイマー(3)
  • 機能切タイマー(9)
  • 機能左右首振(6)
  • 機能風量調節(28)
  • 色グレー
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(6)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(19)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(20)
  • 色ホワイト(84)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(10)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • スリーアップ(5)
  • ライフオンプロダクツ(3)
  • オーム電機(2)
  • アピックス(2)
  • cado(2)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
  • JAPPY(1)
  • メテックス(1)
  • パナジー(1)
  • プラスマイナスゼロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター 8畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振りアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧質量(kg)約1.6コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60適合床面積(目安)8畳風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
9,990税込10,989
1個
当日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量適合床面積22畳風量調整6段階リモコン関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振上下首振切タイマー2/4/8時間リズム風
サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善)サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量3段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29首振り左右(自動)、上下(手動)適用畳数14畳まで
サーキュレーター 首振り360度 DCモーター 全分解 洗える 20畳 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター 首振り360度 DCモーター 全分解 洗える 20畳 静音YAMAZEN(山善)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。消費電力(W)(50/60Hz)18保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間リズム風
卓上扇マカロンミニ 固定式 アイリスオーヤマ卓上扇マカロンミニ 固定式アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。
質量(g)640電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187消費電力(W)(50/60Hz)10/8風量調整3段階角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式アイリスオーヤマ
8,490税込9,339
1台
当日出荷から3日以内出荷
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】サーキュレーター扇風機なら1台4役扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)38/35首振上下左右風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)タイマー切タイマー(2/4/8時間)
サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET インテリアモデルアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
サーキュレーターファン JAPPYサーキュレーターファンJAPPY
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
ライティングダクト専用ファン広い可動範囲でパワフル送風メンテナンスもラクラク
付属品リモコン取付方式ライティングダクト専用消費電力(W)最大8
サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 YAMAZEN(山善)サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解YAMAZEN(山善)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター風量切替:7段階入タイマー:2/4/6時間切タイマー:1/2/4時間入切タイマー同時設定対応上下左右自動首振りリズム風搭載おやすみモード搭載ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67AACアダプタ合計出力 : 20W本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)メモリー機能搭載減光機能搭載お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能リモコン付属PD対応電源機器にて使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能畳数目安:20畳まで羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27取扱説明書(0.6MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振り マカロン型アイリスオーヤマ
3,490税込3,839
1台
当日出荷
人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!! サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました
質量(g)1600電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×177×286首振上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65°消費電力(W)(50/60Hz)33/32適合床面積8畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
欠品中
風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーターお手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい上下左右自動首振りメモリー機能搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.1取扱説明書(1.08MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,490税込7,139
1台
当日出荷
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】サーキュレーター扇風機なら1台4役扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)37/34首振左右(自動)縦方向は手動で下約10°~上約65°の間で、6段階に調整できます風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳までYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター静電気防止加工でホコリが付着しにくくお手入れもより簡単に羽根径:15cm 3枚風量:3段階(静音・弱・強)左右自動首振り機能(本体操作部)風向角度調節(上向き・手動式)工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい箱を開けてすぐに使える90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利畳数目安:12畳まで
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電質量(kg)1.7消費電力(W)22/23(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29取扱説明書(1.91MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)
除菌サーキュレーター cado除菌サーキュレーターcado
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
心地よい空気をつくる風風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)風量調整床面積(m2)推奨:~52(32畳)主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800消費電流1.0A左右首振
サーキュレーターアイ コードレス 20畳 アイリスオーヤマサーキュレーターアイ コードレス 20畳アイリスオーヤマ
15,900税込17,490
1台
3日以内出荷
【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】 type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。 内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。 ◆連続使用時間 風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。 (※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。) モバイルバッテリーでも充電可能! 充電しながらの使用もできます。 (※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。) ◆パワフル送風 風の到達距離約15m。 (※風量ターボ時。) 遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。 ◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環 冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。 ・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。 ・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用)質量(g)1400電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなどハネ径(cm)15定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz)適合床面積20畳USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m風量調整6段階充電時間(時間)4リモコン関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)定格入力DC5V3Aバッテリー寿命繰り返し充電約500回運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時)左右首振切タイマー2/4/8時間リズム風
完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレーライフオンプロダクツ
8,380税込9,218
1台
4日以内出荷
ファンの前後のガードと羽根はすべて取り外し可能です。ホコリが付着しやすいガードの隙間や羽根の裏側などが簡単に掃除できるため、いつも清潔にご使用いただけます。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 就寝中の使用に便利な2モードを搭載。リズムモードは心地よい自然な風を再現し、おやすみモードは時間経過とともに風量が下がる設定です。
用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355グレー質量(g)2100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34/36電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整4段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数22畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳までYAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29首振り左右(自動)、上下(手動)取扱説明書(0.47MB)適用畳数14畳まで1時間あたりの電気代目安(円)0.7
サーキュレーターG311 プラスマイナスゼロサーキュレーターG311プラスマイナスゼロ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強
360°首振サーキュレーター オーム電機360°首振サーキュレーターオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
静かで省エネDCモーター 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子) タッチパネル式、消灯機能付き 1~8時間切タイマー 羽根サイズ約13.5cm 適用畳数18畳まで 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
360°首振サーキュレーター オーム電機360°首振サーキュレーターオーム電機
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
静かで省エネDCモーター 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子) タッチパネル式、消灯機能付き 1~8時間切タイマー 羽根サイズ約15cm 適用畳数21畳まで 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
除菌サーキュレーター扇風機 cado除菌サーキュレーター扇風機cado
30,000税込33,000
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転消費電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)床面積(m2)推奨:~52(32畳)運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
サーキュレーター リズム(旧:リズム時計工業)サーキュレーターリズム(旧:リズム時計工業)
27,091税込29,800
1台
当日出荷
微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。仕様風速:0.7~6.4m質量(kg)3.5ライトグレー電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)2.3~57コード長さ(m)電源:約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250騒音値(dB)27~64機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着適合床面積約40畳到達距離(m)最大風量:35風量調整1/2/3/4/5/Turbo1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
きれいずき サーキュレーター EASY CLEAN 3D CIRCULATOR (AFC-370R) アピックスきれいずき サーキュレーター EASY CLEAN 3D CIRCULATOR (AFC-370R)アピックス
7,990税込8,789
1台
5日以内出荷
水洗い可能!お掃除分解設計モデル 温度センサー内蔵!自動運転機能で 熱中症対策に最適 上下左右の自動3D首振りで効率よく 空気を循環できる コンパクトで使いやすいサイズ感 オフタイマー機能(1/2/4時間) 便利なリモコン付き(本体収納可能)
クリーングレーリモコンRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー1/2/4時間
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64YAMAZEN(山善)
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
衣類乾燥モードのV字首振りで部屋干しをサポート 浴室で使えるIP64仕様のサーキュレーター衣類乾燥モード:本体が上向きの状態から前後30度にV字状に首振りします。最大風量7で運転し、風量の調整はできかねます帯電防止加工:前ガードに帯電防止加工を施してホコリ等の付着を抑えますリモコン搭載:本体に内蔵された磁石により操作部に保持できるお手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能全閉式モーター採用:IP64(防塵・防水仕様)なので、浴室での利用や浴室乾燥機との併用ができる◇上下左右自動首振り搭載◇左右首振り角度:約60度◇上下首振り角度:約130度◇畳数目安:18畳まで◇DCモーター搭載◇羽根:15cm径 3枚◇風量:7段階◇Wタイマー搭載:【切】1/2/4h 【入】2/4/6h◇リズム風搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気質量(kg)1.4グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:ありハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年防塵防水性能IP64寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17.6×28.4取扱説明書(0.69MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマサーキュレーター DCモーター 20畳アイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷
【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振りアイリスオーヤマ
10,480税込11,528
1台
3日以内出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【type-c給電対応】静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。360度首振りで広範囲に風を届けて、エアコン効率もアップ。対面で座るオフィスの卓上でもこれ1台で完結します。風量は8段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。モバイルバッテリー対応なので屋外やコンセントの無いデスク上、ミーティングルームなど場所を選ばず設置可能です。
用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1700電源(V)AC100消費電力(W)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×296首振角度(°)上下左右360(自動)風量調整8段階モードリズム風/おやすみ/エアコン連動適用畳数22畳タイマー機能入切あり
節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ節電センサー付DCスイングサーキュレーター360スリーアップ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
節電センサー+背面までの首振りで更に快適コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8ライトグレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90・180・360(自動)上下90(自動)その他の機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ大風量3DスイングDCサーキュレーター360スリーアップ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。
用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.6グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)3Dスイング360、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整10段階適用畳数30畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.68(22W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
DCサーキュレーター スリーアップDCサーキュレータースリーアップ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
DCモーターを搭載した扱いやすいコンパクトモデルコンパクトながらパワフルな送風を実現するDCモーター搭載のサーキュレーター。風量は11段階で細かく調整でき、部屋干し時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。上下左右の自動首振り機能を備え、立体的に風を循環させることでお部屋全体を効率よく快適な空間へとサポート。シンプルなタッチ式の操作部と分かりやすいLED表示で誰でも扱いやすく、リビングから寝室まで幅広く活躍。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、日常使いに最適な一台です。
用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、POM質量(kg)1.4グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×19.5×28風量調整11段階適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5切タイマー1~8時間(1時間単位)
無段階調整大風量DCサーキュレーター スリーアップ無段階調整大風量DCサーキュレータースリーアップ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
無段階スライドスイッチで自在に風量コントロールスライドスイッチで風量を微風からパワフル強風まで無段階に調整できるターボサーキュレーター。シンプル設計なので、複雑な操作が苦手な方でも直感的に操作することができます。羽根の形状最適化とDCモーターの採用により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応する大風量を可能にしました。上下・左右自動首振りを組み合わせた立体送風で、効率よく空気を循環。シンプルな操作性と頼れるパワーで、季節を問わず快適な空間づくりに活躍します。
用途サーキュレーター材質ABS、PP質量(kg)1.6グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能無段階風量調整保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整無段階適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.7(23W連続運転時)
大風量サーキュレーター スリーアップ大風量サーキュレータースリーアップ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
パワフル送風+自動首振り機能で空気循環をサポートパワフル大風量で空間を効率よく整えるターボサーキュレーター。羽根の形状最適化により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応するパワフル送風を可能にしました。上下・左右自動首振りでワイドに風を届け、安定した空気循環をサポート。ガードは工具不要で簡単に取り外すことが出来るので、お手入れもカンタン。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。LED表示付きで操作しやすく、風量やモードなどの設定が一目で分かるのも嬉しいポイント。
用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.9グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/42モーターACモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整3段階適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約1.3(42W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
USBコンパクトサーキュレーター ダークグレー ライフオンプロダクツUSBコンパクトサーキュレーター ダークグレーライフオンプロダクツ
3,280税込3,608
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズなので移動も収納もとっても簡単です。置く場所を選ばないため、床だけでなくデスクや玄関、廊下などに置いて使うこともできます。家中どこでもこれ1台です。 パソコンなどのUSBポートから給電し稼働可能。デスクワークやパーソナルスペースでの空気循環に最適です。またお持ちのモバイルバッテリーと一緒に使えるのでコンセントがない場所にも持ち運び可能。
用途家中どこでも風を送りたい場所に。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)190×175×220ダークグレー質量(g)610消費電力(W)4電源DC5V 0.85A電源コード(m)1.4風量調整3段階(弱・中・強)モード【首振り】有風向左右合計:80°(自動)、上向き:90°(手動)
完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレーライフオンプロダクツ
9,660税込10,626
1台
4日以内出荷
省エネかつ充電式でもパワフルな風量を実現するDCモーターを採用。比較的静かな稼働音のため、就寝時の使用にも最適です。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 風量の弱さ/強さを微風から強風まで8段階で調節でき、お部屋の環境や使用シーンに合わせて適切な風量をお選びいただけます。
用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355グレー質量(g)1800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整8段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数24畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳までYAMAZEN(山善)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター羽根径:15cm 3枚風量:3段階(静音・弱・強)左右自動首振り機能(本体操作部)風向角度調節(上向き・手動式)工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい羽根部分は、静電気防止加工でホコリがつきにくくてお手入れがより簡単箱を開けてすぐに使える90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利畳数目安:14畳まで
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電質量(kg)1.3消費電力(W)23/25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.1×18.2×26.1取扱説明書(1.13MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.7/0.8 (50/60Hz)
METEX コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジー メテックスMETEX コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジーメテックス
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
風量調整機能付き首振り機能付き静音設計(DCモニター採用)コードレス(充電式)対応:充電時間目安:(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。軽量・コンパクト設計角度調整・高さ調整可能タイマー機能付きモード切替(ナイトモード)防災対応(バッテリー内蔵・USB給電対応)
用途空気循環用換気促進用冷暖房効率向上用部屋干し乾燥用静音睡眠用防災・アウトドア用オフィス・店舗換気用付属品リモコン、収納用巾着、Type-Cケーブルトラスコ品番698-5711材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー幅(mm)205グレー高さ(mm)115奥行(mm)205風量調整4段階タイマー首振り左右60°リモコン
コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジーコードレス静音サーキュレーター扇風機パナジー
11,900税込13,090
1個
6日以内出荷
変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍! ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB) ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間 10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。
仕様羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°)付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC)材質ABS樹脂質量(kg)1.6消費電力(W)1~7.3風量調整上下角度調整、左右首振直径×高さ(cm)25.5×14~101
充電式フォールディングサーキュレーター アピックス充電式フォールディングサーキュレーターアピックス
6,090税込6,699
1台
9日以内出荷
充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ
風量調整2段階グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230質量(kg)約1.1消費電力(W)11ケーブル長(m)USB:約1.0材質ABS樹脂付属品USBケーブル(USB-C/A)左右首振自動:約65上下首振手動:約180度充電時間(時間)約3連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)
サーキュレーター