絞り込み
機能
リモコン付(1)
上下角度調整(1)
風量調節(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- バルミューダ
- アイリスオーヤマ(35)
- YAMAZEN(山善)(14)
- オーム電機(10)
- TAIKO DENKI(9)
- スリーアップ(7)
- ツインバード(6)
- アピックス(6)
- Vornado(6)
- ライフオンプロダクツ(6)
- おおたけ(5)
- J&S(4)
- TOPLAND(4)
- エスコ(3)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- ゼピール(3)
- cado(3)
- DS(大進)(3)
- トヨトミ(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「適合床面積」から絞り込む

サーキュレーター
バルミューダ¥28,900税込¥31,7901台5日以内出荷どこへでも持ち運べる。高性能サーキュレーター。GreenFan C2は、部屋中の空気を循環させながら脱臭も行える高性能サーキュレーター。別売のバッテリーでコードレスとしても使用でき、家中さまざまな場所で活躍します。部屋中の空気を動かす風を送ることができるほか、。風量を弱めれば、浴び続けることのできるやさしい風もお届けできます。セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、脱臭フィルター(A02A-D100)、リモコン質量(kg)約3.0(脱臭フィルター含む)色ホワイト消費電力(W)1.5~26電源AC100V50/60Hz共用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230(最大320)×340(最大382風向き角度調整による最大外形寸法)電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります。脱臭フィルターは消耗品のため保証対象外です)適合フィルター【交換用】脱臭フィルター(型番:A02A-D100、JANコード: 4560330119279 )RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーター
バルミューダ¥23,390税込¥25,7291台6日以内出荷風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約2.3色ホワイト×ブラック電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)RoHS指令(10物質対応)対応