絞り込み
機能
上下角度調整(2)
風量調節(1)
ハネ径(cm)
- 25(1)
- 40(1)
ブランド
- J&S
- アイリスオーヤマ(35)
- YAMAZEN(山善)(13)
- オーム電機(10)
- TAIKO DENKI(9)
- スリーアップ(7)
- ツインバード(6)
- アピックス(6)
- Vornado(6)
- ライフオンプロダクツ(6)
- おおたけ(5)
- TOPLAND(4)
- エスコ(3)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- ゼピール(3)
- cado(3)
- DS(大進)(3)
- トヨトミ(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合床面積」から絞り込む

サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥10,780~税込¥11,858~1台翌々日出荷床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適タイプサイレントファン周波数(Hz)50/60電源(V)単相100極数(P)6
サイレントファン
J&S¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷低騒音!僅か69dB! 風の到達距離約45m! 工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に! 汎用性の高い単相100Vモデルです。 上下角度調節可能です。用途工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に質量(kg)31.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:230/60Hz:320風量(m3/min)100/120騒音値(dB)69風量調整上下角度調整
サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷静かな風が30m先まで届きます。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。空気のよどみを解消するサーキュレーターです。温度のムラを解消します。冷暖房の効率UP。上下角度の調整可能です。質量(kg)31.6タイプサイレントファン周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)155/225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×900風量(m3/min)65/70電源コード(m)4極数(P)6























![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)