絞り込み
モーター
ブランド
ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・CRECOTE・多摩電子・ヒロコーポレーション・seena・トレードワン・ヒロ・コーポレーション・MOTTERU・ANTEL・エレス・インターベース・リズム(旧:リズム時計工業)・TOPLAND・LEPLUS NEXT・TAIGASHOJI(大河商事)・KSK・ユアサ(ユアサプライムス)・東洋ケース・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 携帯用扇風機

243件中 241243
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
クリップマスクファン レッドスパイスクリップマスクファンレッドスパイス
4,290税込4,719
1個
6日以内出荷
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。セット内容USBケーブル、専用ポーチ材質ABS、PP質量(g)22消費電力(W)0.5電源USB充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16連続使用時間(時間)約3.5充電時間(時間)約5商品タイプ扇風機
ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付 トレードワンウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付トレードワン
1,480税込1,628
1個
4日以内出荷
風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、シリコン 他寸法(mm)50×110×233入力DC5V/1A連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分タンク容量(mL)20充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
ハンディファン ミニターボファン トレードワンハンディファン ミニターボファントレードワン
1,180税込1,298
1個
5日以内出荷
USB充電式ミニターボファン。小型強力ファン搭載、コンパクトなのにパワフル送風!3段階(弱・中・強)で風量を調節できます。カラビナ付きでバッグに着けて持ち運び可能。カラビナを曲げるとスタンドにもなり卓上でも使用可能です。
付属品USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、スチール 他寸法(mm)40×45×155入力DC5V/1A連続使用時間(時間)弱:4、中:3、強:2充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/500

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

携帯用扇風機