絞り込み
ハネ径(cm)
  • 40
  • 10(1)
  • 30(16)
  • 31(2)
  • 35(3)
モーター
  • ACモーター(1)
  • DCモーター(1)
  • 密閉(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色ホワイト(本体)(1)
ハネ枚数
  • 3(2)
  • 5(2)
ブランド
  • TEKNOS(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
TEKNOS・Panasonic(パナソニック)・三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
10(1)
30(16)
31(2)
35(3)
40
  • 40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS

    40cmメカ式壁掛け扇風機

    TEKNOS(2件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1台
    当日出荷
    壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
    ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振りタイマー機能3時間切りタイマー
  • 壁掛け扇風機 TEKNOS

    壁掛け扇風機

    TEKNOS(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)3~27(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.5モーターDCモーター機能リズム風、おやすみ風風量風量4段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×380×520タイマー7.5時間切りタイマー首振り首振り
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
  • サイクル扇 三菱電機

    サイクル扇

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
    ホワイト(本体)周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター密閉電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

壁掛け扇風機