絞り込み
ハネ径(cm)
- 10(1)
- 30(12)
- 35(1)
- 40(1)
モーター
- ACモーター(5)
- DCモーター(1)
機能
-(1)
リズム風(3)
リモコン付(3)
上下角度調整(5)
上下首振(1)
入タイマー(4)
切タイマー(7)
左右首振(5)
風量調節(15)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(11)
ハネ枚数
- 5
- 3(1)
- 7(2)
- 14(1)
ブランド
- TEKNOS(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- おおたけ(2)
- エスケイジャパン(1)
- ライフオンプロダクツ(1)
TEKNOS・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・おおたけ・エスケイジャパン・ライフオンプロダクツ
「ハネ径(cm)」から絞り込む
10(1)
30(12)
35(1)
40(1)

30cmメカ式壁掛け扇風機
TEKNOS(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。色ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480切タイマー3時間
40cmメカ式壁掛け扇風機
TEKNOS(1件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891台当日出荷壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。色ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振り○タイマー機能3時間切りタイマー
30cmフルリモコン壁掛け扇風機
TEKNOS(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台欠品中壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。色ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
30cmフルリモコン壁掛け扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。色ブラック消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3色ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)35羽根枚数5モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500消費電力(W)(50/60Hz)20風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)保証期間お買い上げ日より1年操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー入・切:1・2・4・6時間リモコンあり左右首振○上下角度調整○入タイマー○切タイマー○リズム風○
リモコン式壁掛け扇 マイコン式
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥7,590税込¥8,3491台欠品中【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。色ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整○切タイマー○
壁掛け扇 メカ式
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091台当日出荷【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。羽根寸法(cm)30機能風量調節・上下角度調節・左右首振り羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38首振角度(°)下40、左右80色ホワイト質量(g)2600電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-17左右首振○上下角度調整○
扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振○上下角度調整○上下首振○入タイマー○リズム風○
メカ式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥5,490税込¥6,0391台当日出荷W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
リモコン式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,990税込¥7,6891台欠品中リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
フルリモコン壁掛け扇風機
おおたけ¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。色ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
充電式2wayクリップライトファン
ライフオンプロダクツ¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から6日以内出荷クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
壁掛け扇風機(フルリモコン)
エスケイジャパン¥8,290税込¥9,1191台3日以内出荷押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオン/オフタイマー機能付き(最大6時間) 風量調節:3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、 5枚羽根 見た目がすっきりフラットガード ディンプル加工羽根により風切り音を低減色ホワイト羽枚数5機能ディンプル加工風量調整3段階リモコン有羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○入タイマー最大6時間切タイマー最大6時間リズム風○
ひも式壁掛け扇風機
おおたけ¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。色ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450消費電力(W)(50/60Hz)32/37風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2