絞り込み

壁掛け扇風機用 単管クランプ 単管パイプ用 取付金具 直径48.6mm対応
ナカトミ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷単管クランクを使用することで工場扇を単管へ固定できます。単管パイプ直径48.6mm用。取付対象商品:ナカトミ製45cm壁掛け工場扇(特殊扇は除く)。・HSW-45P/TZW-45P/OPF-45WAZ/OPF-45WZ用途壁掛け扇風機用取り付け金具として。取り付け金具 オプション パーツ 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 工場用扇風機 工場扇 工業扇 業務用 壁掛け式セット内容本体×1、落下防止ワイヤー×1、コードクリップ×1、ベース固定用ボルト×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチール質量(kg)0.81寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×12.7×13.5
モバイルバッテリー10000mAh
プラタ¥3,370税込¥3,7071台当日出荷ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。付属品Type-Cケーブル定格電圧DC5V定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4Aバッテリー内蔵リチウムイオン3.7V保証期間ご購入日から3か月バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用)
YAMAZEN(山善)¥399税込¥4391本当日出荷扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。用途手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。材質ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン質量(kg)0.1直径×長さL(Φmm×mm)60×270
清涼インパクトファン ipf
SK11(1件のレビュー)¥699税込¥7691台当日出荷インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。 インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。 本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。質量(kg)16材質(本体)エラストマー樹脂最高回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)140軸6.35mm六角軸穴
TOPZEE 2WAYサーキュレーター
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様。デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載。4種の風量モード搭載用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
清涼インパクトファンipf
SK11¥729税込¥8021個当日出荷インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。仕様6.35mm六角軸穴材質本体:エラストマー樹脂質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)140





















![タワー扇風機 Shark(シャーク)[家電] タワー扇風機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82483558-260716-02.jpg)







![TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370736-260713-02.jpg)