Shark(シャーク)[家電]
タワー扇風機
昼も夜も、部屋のどこにいても心地よい涼しさを。
部屋中360°どこでも涼しいハイパワータワーファン
セット内容
本体 / ワイヤレスリモコン
質量(kg)
6.5
電源コード(m)
約1.8
寸法(cm)
縦向き設置時:113.9~130.0×25.0×29.9 / 横向き設置時:79.8~95.9×80.2×29.9
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)
風量調整
10段階、ブーストモード
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82483558
TF200SJBK
チャコールグレー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82483567
TF200SJWH
ホワイト
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください