絞り込み
ハネ径(cm)
- 30(1)
機能
風量調節(2)
ハネ枚数
- 7
- 3(6)
- 5(3)
色
ホワイト(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- アスコ(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
30(1)

コードレスファン
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:430×252×595質量(kg)3.7電源(V)14.4/18スイッチ風速切替:4段階羽根枚数7羽根(Φmm)300AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100風量調整強/中/弱/微弱タイマー設定1時間/2時間/4時間
ポータブル扇風機 Folding Fan P11
アスコ(1件のレビュー)¥7,590税込¥8,3491台当日出荷折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに付属品USBケーブル、リモコン色白羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)風量調整4充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104稼働時間(時間)3~16