絞り込み
外径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
粒度・番手
- 180(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
穴径(Φmm)
- 2
- 2.34(23)
- 3(67)
- 6(63)
- 9.53(23)
- 10(178)
- 12.7(86)
- 15(445)
- 15.88(23)
- 15.9(11)
- 16(102)
- 19.05(24)
- 20(119)
- 22(111)
- 22.2(15)
- 22.23(50)
- 25.4(78)
- 30.5(13)
- 31.8(12)
- 32(13)
- 76.2(12)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

ファイバーサンダーホイール
NSK(ナカニシ)¥1,498税込¥1,6481パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10