絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.25(2)
  • 50(1)
  • 80(3)
  • 150(10)
  • 160(2)
  • 170(7)
  • 185(3)
穴径(Φmm)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 27(9)
  • 45(3)
ブランド
  • 大塚刷毛製造
  • モノタロウ(32)
  • ヤナセ(柳瀬)(371)
  • イチグチ(205)
  • エスコ(179)
  • TRUSCO(106)
  • FUJI STAR(三共理化学)(78)
  • 3M(スリーエム)(73)
  • RS PRO(55)
  • マキタ(52)
  • サンフレックス(47)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46)
  • 永興電機工業(45)
  • ニューレジストン(34)
  • ツボ万(31)
  • ミニター(28)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
  • SK11(27)
  • レヂトン(25)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MFバフ 大塚刷毛製造

    MFバフ

    大塚刷毛製造
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
    用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
  • ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造

    ストライプコットンバフ

    大塚刷毛製造
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
    用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
  • スポンジバフ 大塚刷毛製造

    スポンジバフ

    大塚刷毛製造
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
    用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ仕様マジック式材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)穴径(Φmm)45
  • ウールバフ 大塚刷毛製造

    ウールバフ

    大塚刷毛製造
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
    用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。仕様マジック式厚さ(mm)20穴径(Φmm)27
  • グリッドウール 大塚刷毛製造

    グリッドウール

    大塚刷毛製造
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
    用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し仕様マジック式材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27穴径(Φmm)27
  • マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ

    大塚刷毛製造
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。背面には、騒音吸収フィルタで耳障りな周波数帯域をカットします。
    用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜静音タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
  • ベタあて君 大塚刷毛製造

    ベタあて君

    大塚刷毛製造
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。
    用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
  • ウールジスク 大塚刷毛製造

    ウールジスク

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。
    用途ペーパー目消し仕様マジック式材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)5径(Φmm)50
  • スポンジバフ 大塚刷毛製造

    スポンジバフ

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
    用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ仕様マジック式材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)穴径(Φmm)45
  • ウールバフ 大塚刷毛製造

    ウールバフ

    大塚刷毛製造
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
    用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し仕様マジック式材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)15穴径(Φmm)27
  • フラットコットンバフ 大塚刷毛製造

    フラットコットンバフ

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
    用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
  • ストライプフラットコットンバフ 大塚刷毛製造

    ストライプフラットコットンバフ

    大塚刷毛製造
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。
    用途適応目安は超微粒~艶出し仕様マジック式適合超微粒~艶出し型式テーパー質量(g)約27.3(実測値)径(Φmm)マジック面:約 125(実測値)穴径(Φmm)約27毛丈(mm)約 2(実測値)外径(Φmm)約160
  • フラットコットンバフ 大塚刷毛製造

    フラットコットンバフ

    大塚刷毛製造
    3,898税込4,288
    1枚
    翌々日出荷
    硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。
    用途適応目安は細目~極細目仕様マジック式適合細目~極細目型式テーパー質量(g)約26.9(実測値)径(Φmm)マジック面:約 125(実測値)穴径(Φmm)約27毛丈(mm)約 1.5(実測値)外径(Φmm)約160
  • グリッドウール 大塚刷毛製造

    グリッドウール

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
    用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。仕様マジック式材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27穴径(Φmm)27
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ

    大塚刷毛製造
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。背面には騒音吸収ファイル付きで、作業音を低減させます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
    用途ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜・塩化ゴム塗膜剥離などに。仕様静音タイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ

    大塚刷毛製造
    12,980税込14,278
    1枚
    欠品中
    従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
    用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ

    大塚刷毛製造
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    弾性塗膜のはく離が驚くほど早い・簡単・きれい。従来品より広いチップで、はく離スピードがさらにアップ。一般塗膜用弾だんホイール。従来品に比べチップの配置を変更し、より確実に厚膜塗膜をスピーディーにはく離します。
    用途弾性タイル・ウレタン塗膜・塩ビ系塗膜・アクリル系塗膜・エポキシ塗膜・接着剤などに。仕様ノーマルタイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー

    大塚刷毛製造
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    マルテー弾だんホイール専用ガイドカバーです。均一で仕上がりの綺麗な剥離と、安全性の高い作業性を実現します。又、集塵機に接続すれば、集じん対策にもなります。
    用途マルテー弾だんホイール・電動工具(対応メーカー)ディスクグラインダー使用の剥離作業に。仕様弾だんホイール専用 ガイドカバー/入隅対応機能定盤機能 ・防音機能・集じん機能 ・安全性材質(カバー)アルミダイキャスト
  • 新スポンジバフ 大塚刷毛製造

    新スポンジバフ

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
    用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ仕様マジック式材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)穴径(Φmm)45
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ

    大塚刷毛製造
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
    用途橋梁対傾溝・横溝・高欄などの狭小部などに。仕様スモール 60Φ外径(Φmm)60チップ数4接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ

    大塚刷毛製造
    6,898税込7,588
    1枚
    翌々日出荷
    今まで困難だった細かく入り組んだ部位にもてが届く。鋭いチップとショックソーバ付きで、スピードと使い心地の両方を追求しました。
    用途橋梁リベット間・橋梁ボルト間・鉄骨階段の角型手摺等の狭小部などに。仕様ミニタイプ外径(Φmm)31チップ数3接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸

    大塚刷毛製造
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    弾だんホイールミニ用延長軸
    接続サイズ(ネジ)M10
ディスク研磨材