絞り込み
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(15)
  • タイル(3)
  • ブロック(8)
  • モルタル(2)
  • レンガ(6)
  • 樹脂(2)
  • 石材(8)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 20(9)
  • 22(7)
  • 25.4(4)
  • 30.5(1)
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(32)
  • ヤナセ(柳瀬)(371)
  • イチグチ(205)
  • エスコ(179)
  • TRUSCO(106)
  • FUJI STAR(三共理化学)(78)
  • 3M(スリーエム)(72)
  • RS PRO(55)
  • マキタ(52)
  • サンフレックス(47)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46)
  • 永興電機工業(45)
  • ニューレジストン(34)
  • ツボ万(31)
  • ミニター(28)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
  • SK11(27)
  • レヂトン(25)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイク100 三京ダイヤモンド工業

    スパイク100

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
    用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100適合材各種樹脂内径H(Φmm)20アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • S1カッター 三京ダイヤモンド工業

    S1カッター

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125適合材鉄筋入りコンクリート刃厚T(mm)1.7チップ高さX(mm)8内径H(Φmm)22付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用 三京ダイヤモンド工業

    トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用

    三京ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
    用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
  • レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業

    レーザーコスモ石材用

    三京ダイヤモンド工業
    14,980税込16,478
    1枚
    8日以内出荷
    ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
    用途石材の切断適合材石材刃厚T(mm)2.4チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽々カット君 三京ダイヤモンド工業

    楽々カット君

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    さまざまなタイルの切断に。
    用途タイルの切断外径D(Φmm)103適合材タイル刃厚T(mm)1.4チップ高さX(mm)5内径H(Φmm)20付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールカッター軸付き 三京ダイヤモンド工業

    スモールカッター軸付き

    三京ダイヤモンド工業
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
    用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54適合材タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)4内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業

    FS2000マルチ

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
    用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業

    ドライセーパー

    三京ダイヤモンド工業
    10,980税込12,078
    1枚
    欠品中
    樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削イエロー穴径(Φmm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トマックス8 三京ダイヤモンド工業

    トマックス8

    三京ダイヤモンド工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8外径(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマーク2

    三京ダイヤモンド工業
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
    用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
  • サーフェーサーエースライト 三京ダイヤモンド工業

    サーフェーサーエースライト

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973厚さ(mm)6質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど穴径M10
  • サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業

    サーフェーサーエースDX

    三京ダイヤモンド工業
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981厚さ(mm)6.0質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径M10
  • ダイヤモンドホイール 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドホイール

    三京ダイヤモンド工業
    4,480税込4,928
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレートなどの研削の際に付属品Φ15リング付材質砥粒:ダイヤモンドホワイト質量(g)210穴径(Φmm)20直径×高さ(mm)100×20最高回転速度(min-1)15200
  • ドライカップ 三京ダイヤモンド工業

    ドライカップ

    三京ダイヤモンド工業
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削メタリックグリーン刃厚(mm)7.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5
  • 切断名人 三京ダイヤモンド工業

    切断名人

    三京ダイヤモンド工業
    15,980税込17,578
    1枚
    3日以内出荷
    優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 職人芸RIMフランジ付 三京ダイヤモンド工業

    職人芸RIMフランジ付

    三京ダイヤモンド工業
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
    用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業

    レーザーターボ8X

    三京ダイヤモンド工業
    12,980税込14,278
    1枚
    8日以内出荷
    高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2.3チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業

    低騒音ナイト

    三京ダイヤモンド工業
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)8
  • スモールアタッチメント 三京ダイヤモンド工業

    スモールアタッチメント

    三京ダイヤモンド工業
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 職人芸リム 三京ダイヤモンド工業

    職人芸リム

    三京ダイヤモンド工業
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
    用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 職人芸セグメント 三京ダイヤモンド工業

    職人芸セグメント

    三京ダイヤモンド工業
    5,698税込6,268
    1枚
    3日以内出荷
    切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
    用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカッターSプロテクト 三京ダイヤモンド工業

    SDカッターSプロテクト

    三京ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
    用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RZプロテクト面いち 三京ダイヤモンド工業

    RZプロテクト面いち

    三京ダイヤモンド工業
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
    用途コンクリート、ブロックの切断トラスコ品番826-6636質量(g)127外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)1.8チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)20
  • ドライカップ 三京ダイヤモンド工業

    ドライカップ

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
    用途建材研削種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5チップ幅(mm)7
ディスク研磨材