カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(9)
- アルミ(315)
- ガラス(52)
- コンクリート(92)
- ステンレス(390)
- スレート(17)
- セラミックス(64)
- タイル(31)
- チタン・ニッケル(11)
- ブロック(40)
- モルタル(27)
- レンガ(42)
- 木工(146)
- 樹脂(117)
- 瓦(24)
- 石材(82)
- 貴金属(5)
- 超硬合金(31)
- 鉄(297)
- 銅・真鍮(53)
- 適合材をもっと見る
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- イチグチ(238)
- TRUSCO(106)
- エスコ(103)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- マキタ(52)
- サンフレックス(47)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 3M(スリーエム)(36)
- ニューレジストン(31)
- ミニター(28)
- NSK(ナカニシ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- SK11(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- レヂトン(24)
- ツボ万(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- Minimo(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・TRUSCO・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・マキタ・サンフレックス・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・3M(スリーエム)・ニューレジストン・ミニター・NSK(ナカニシ)・BOSCH(ボッシュ)・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・ツボ万・大塚刷毛製造・Minimo・ブランドをもっと見る

極除去2個セット 中目&荒目
EARTH MAN¥1,798税込¥1,9781セット(2個)翌日出荷お買い得な2個セット/ディスク上面使えるので位置組んだ場所もOK用途荒目:ペンキ剥がし・ガンコなサビ取り/中目:汚れ取り・サビ取りに砥材荒目:シリコンカーバイト#80相当/中目:酸化アルミナ#180相当外径(Φmm)100番手荒目:#80相当/中目:#180相当
ダイヤシェーバー 塗膜はがし
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ハードな使用に対応するフランジなしタイプ用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
RS用布バフパッド
BIGMAN(ビッグマン)¥759税込¥8351個4日以内出荷起毛布付き用途車、床、家具などのワックスの拭き取りに仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質布寸法(mm)125×125×6質量(g)12.6
フェルトジスク
iHelp¥729税込¥8021個4日以内出荷鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。
ミニ フエルトバフ 角 70*8
道刃物工業¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)70寸法(Φ×mm)大きさ:70×8適合材木サイズ(mm)角:70×8
ミニ フエルトバフ 丸 90*8
道刃物工業¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)大きさ:90×8適合材木サイズ(mm)丸:90×8
ミニ フエルトバフ 平 95*15
道刃物工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ用途木彫全般材質獣毛厚さ(mm)15穴径(Φmm)10外径(Φmm)95寸法(Φ×mm)大きさ:95×15適合材木サイズ(mm)平:95×15
ファイバーディスク FDH
冨士トンボ礦業¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
フラップディスク ベーシックタイプ
TYROLIT¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。セット内容15mm穴用スリーブ付材質/仕上ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)16(15)
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。トラスコ品番160-7122セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)粒度#100材質/仕上砥材:セラミック砥材セラミック質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄、ステンレス、チタン外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782
BOSCH(ボッシュ)¥9,998~税込¥10,998~1パック(25枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形)
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125
ハイパーヂスク
レヂトン¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷研削性能が非常に高いセラミック研磨布を使用しているので作業効率が大幅に向上します。 オフセット砥石に比べ研削能力、耐久性に優れ、仕上げ目が細かい オフセット砥石に比べ振動、火花、騒音が少なく作業者にやさしい設計です。用途一般鋼の溶接ビードカット、面取り、バリ取り等に最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:アランダム穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用
Y'sGOD¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!内径(Φmm)20外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット
H&H¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5番号#600#120#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
六角軸軸付布バフ
H&H¥929~税込¥1,022~1個翌日出荷木製品・金属・石工品のみがき用材質布軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ
モトユキ¥9,998~税込¥10,998~1箱(5本)当日出荷から8日以内出荷不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
マジックセレクト
RELIEF¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷面ファスナー(ワンタッチ)式で、ペーパー・フェルト・スポンジ・ボンネット・サンダーバフの脱着が簡単にでき、全面で研磨するため、早く、きれい美しくに仕上がります。付属品6mm軸セット内容マジックパット(アーバー付)、マジックペーパー3枚(#80・#120・#240)、手動用ハンドル、サンダーバフ、羊毛ボンネット外径(Φmm)125パット径(Φmm)125
ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色イエロー穴径(Φmm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌日出荷コンクリートや石材の荒平研削に最適です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
バックアップパッド バフィングサンダー9025用
3M(スリーエム)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷バフィングサンダー 9025の交換用バックアップパッドです。フォームバフィングパッドなどのスポンジバフをサンダーに取り付けられます。仕様バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mmトラスコ品番836-3335質量(g)152018年トラスコ掲載ページ5 0539
フラップディスク プレミアムタイプ
TYROLIT¥2,298~税込¥2,528~1セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0922
TOPウェーブ(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷波型形状で目詰まり防止! ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。 波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。 ネジ式ワンタッチで、低コスト!用途キズ取り、バリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンバフ フラット細目
コンパクトツール¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷適合機種G-150N,C-150Nなど種別細目寸法(mm)30×150×30色黒外径(Φmm)150バフサイズ(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
トマックス8
三京ダイヤモンド工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型色白質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8外径(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応