カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(9)
- アルミ(315)
- ガラス(52)
- コンクリート(92)
- ステンレス(390)
- スレート(17)
- セラミックス(64)
- タイル(31)
- チタン・ニッケル(11)
- ブロック(40)
- モルタル(27)
- レンガ(42)
- 木工(146)
- 樹脂(117)
- 瓦(24)
- 石材(82)
- 貴金属(5)
- 超硬合金(31)
- 鉄(297)
- 銅・真鍮(53)
- 適合材をもっと見る
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- イチグチ(238)
- TRUSCO(106)
- エスコ(103)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- マキタ(52)
- サンフレックス(47)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 3M(スリーエム)(36)
- ニューレジストン(31)
- ミニター(28)
- NSK(ナカニシ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- SK11(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- レヂトン(24)
- ツボ万(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- Minimo(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・TRUSCO・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・マキタ・サンフレックス・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・3M(スリーエム)・ニューレジストン・ミニター・NSK(ナカニシ)・BOSCH(ボッシュ)・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・ツボ万・大塚刷毛製造・Minimo・ブランドをもっと見る

テクノディスク A
イチグチ¥459~税込¥505~1枚3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CNSディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(10枚)当日出荷ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング仕様特殊ナイロン不織布トラスコ品番382-7003粒度120色黒砥材S(シリコンカーバイド)適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)穴径(Φmm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100グレードXCS
ラジアルディスクペーパー
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷細かな作業が可能です。用途金属・木材の切削・研磨用にトラスコ品番207-0268粒度#100質量(g)15砥石径(Φmm)50適合材金属・木材アズワン品番64-8360-73
ロロック CNS ディスクXTPRO
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781箱(10枚)3日以内出荷高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。 目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。 3M(TM)ハンドグラインダー5309に3M(TM)ロロック(TM)ホルダー9884を装着して使用します。 市販のグラインダーでも使用できます。質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ディスク厚さ(mm)13ディスク外径(Φmm)100
ピーエスペーパー PRCS
FUJI STAR(三共理化学)¥4,398税込¥4,8381箱(100枚)6日以内出荷から22日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)95×180適合材金属、木工、FRPなど
ピーエスグランドスーパー PGAD-S
FUJI STAR(三共理化学)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100枚)6日以内出荷から22日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチグランドスーパー HGWD-S
FUJI STAR(三共理化学)¥6,898~税込¥7,588~1箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)125適合材金属、木工、FRPなど
ハイピッチグランドスーパー HGOD-H
FUJI STAR(三共理化学)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100枚)6日以内出荷から22日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)150適合材金属、木工、FRPなど
ハイピッチグランドスーパー HGJS-H
FUJI STAR(三共理化学)¥6,898~税込¥7,588~1箱(100枚)4日以内出荷から22日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)100×180
クロッグフリー CLSD-HP
FUJI STAR(三共理化学)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)6日以内出荷から22日以内出荷クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
テクノディスクHIBRID・A
イチグチ¥999~税込¥1,099~1枚ほか3日以内出荷DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72内径(Φmm)15羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクペーパー”テクノディスクZ L/S-15”
イチグチ¥959税込¥1,0551箱(5枚)3日以内出荷空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。用途バリ取り。溶接のビート取り。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研削研磨。羽根枚数90外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
”マイルドテクノ・A” 75X15
イチグチ¥799税込¥8791箱(10枚)3日以内出荷ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。アール面や異形面の研磨。羽根枚数60外径(mm)75羽根の長さ(mm)18穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
”マイルドテクノ・A” 75X15
イチグチ¥799税込¥8791箱(10枚)3日以内出荷ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。アール面や異形面の研磨。羽根枚数60外径(mm)75羽根の長さ(mm)18穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
”テクノディスク・Z” 75X15(N)
イチグチ¥779税込¥8571箱(10枚)3日以内出荷特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。羽根枚数60外径(mm)75羽根の長さ(mm)16穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
”テクノディスク・Z” 75X15(N)
イチグチ¥779税込¥8571箱(10枚)3日以内出荷特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。羽根枚数60外径(mm)75穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
”テクノディスク・A” 75X15(N)
イチグチ¥779税込¥8571箱(10枚)3日以内出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。粒度240厚さ(mm)9.7羽根枚数60外径(mm)75羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
”テクノディスク・A” 75X15(N)
イチグチ¥779税込¥8571箱(10枚)3日以内出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。羽根枚数60外径(mm)75羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
”テクノディスク・A” 75X15(N)
イチグチ¥779税込¥8571箱(10枚)3日以内出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。羽根枚数60外径(mm)75穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤライトディスク” 100XM10
イチグチ¥6,698~税込¥7,368~1箱(5枚)3日以内出荷セラミック・石・ガラス・タイル・レンガ・コンクリートの研削研磨に最適です。M10ネジ付タイプでご用意しています。用途セラミックや石の研削研磨。ガラスやレンガの研削研磨。材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×16.8×M10RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤマイルドディスク” 80X15
イチグチ¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを、手際よく曲面に仕上られます。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材をミックスしたコンビネーションタイプでご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤテクノディスク” 75X15
イチグチ¥14,980~税込¥16,478~1枚3日以内出荷鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)75×11×15RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤテクノディスク” 50X10
イチグチ¥6,998~税込¥7,698~1枚3日以内出荷鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンド厚さ(mm)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径×厚さ×穴径(mm)50×9×10RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤテクノディスク” 50X10
イチグチ¥6,998~税込¥7,698~1枚3日以内出荷鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンド厚さ(mm)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径×厚さ×穴径(mm)50×9×10RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク” 80X15
イチグチ¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。トラスコ品番806-3623粒度180外径×厚さ×穴径(mm)80×13×15RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク” 80X15
イチグチ¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク” 100X15
イチグチ¥18,980税込¥20,8781枚3日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。トラスコ品番806-3619粒度240外径×厚さ×穴径(mm)100×14.9×15RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク” 100X15
イチグチ¥31,980税込¥35,1781枚3日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。トラスコ品番806-3621粒度60外径×厚さ×穴径(mm)100×15.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
軸付き綿バフ ソフト 円筒
Minimo¥3,500税込¥3,8501パック(3本)9日以内出荷研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。ムラのない美しい光沢を実現しました。熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。トラスコ品番704-6861軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)15全長(mm)50色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)35外径(Φmm)15
ガラスクロスディスク スパイダーネット
日本レヂボン¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。トラスコ品番734-0211粒度60厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応