カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(9)
- アルミ(315)
- ガラス(52)
- コンクリート(92)
- ステンレス(390)
- スレート(17)
- セラミックス(64)
- タイル(31)
- チタン・ニッケル(11)
- ブロック(40)
- モルタル(27)
- レンガ(42)
- 木工(146)
- 樹脂(117)
- 瓦(24)
- 石材(82)
- 貴金属(5)
- 超硬合金(31)
- 鉄(297)
- 銅・真鍮(53)
- 適合材をもっと見る
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- イチグチ(238)
- TRUSCO(106)
- エスコ(103)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- マキタ(52)
- サンフレックス(47)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 3M(スリーエム)(36)
- ニューレジストン(31)
- ミニター(28)
- NSK(ナカニシ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- SK11(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- レヂトン(24)
- ツボ万(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- Minimo(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・TRUSCO・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・マキタ・サンフレックス・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・3M(スリーエム)・ニューレジストン・ミニター・NSK(ナカニシ)・BOSCH(ボッシュ)・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・ツボ万・大塚刷毛製造・Minimo・ブランドをもっと見る

GPサンダーサイザル( ねじ込み式)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
ユニロンディスク (ミックスタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(5個)当日出荷から5日以内出荷ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。用途ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。厚さ(mm)15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップホイール(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石にダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
バリキラー ジスクハード
ZTEC¥15,980~税込¥17,578~1セット(5枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷から翌日出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷から5日以内出荷「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に仕様乾式適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等
ハイパーダイヤディスク(平面タイプ)
ミヤナガ¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。仕様乾式粒度#30穴径(Φmm)15外径(Φmm)100取付穴径(Φmm)15適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
シルバーヂスク(ジルコニア)
レヂトン¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)翌日出荷から5日以内出荷ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など砥粒Z
ワンタッチアートディスクAD-1
日本レヂボン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)4日以内出荷から10日以内出荷装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。砥材A穴径(Φmm)10(ネジ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
テクノディスクA
イチグチ¥669~税込¥736~1枚3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)当日出荷ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1箱(5枚)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)10ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
ダイヤトップ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
ポリディスクα(艶出し用)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881箱(5個)当日出荷油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)仕様艶出し用トラスコ品番261-2500厚さ(mm)10材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤色ブルー質量(g)400穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材ステンレス、一般金属
ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(5個)当日出荷シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様中仕上げ研磨用トラスコ品番175-8560厚さ(mm)8質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
セラジスクセット (ステンレス用)
サンフレックス¥17,980税込¥19,7781セット(6枚)7日以内出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
アトマホイールΦ100 軸付き
ツボ万(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個15日以内出荷用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど軸径(Φmm)6外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
ディスクW (#80)
イチグチ¥128~税込¥141~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#400)
イチグチ¥128~税込¥141~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク用 ホルダー H
イチグチ¥6,698~税込¥7,368~1箱(5個)3日以内出荷ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。重研削研磨作業にお使いください。種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)
イチグチ¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2
テクノディスク コニカル(直径Φ100mm)
イチグチ¥789~税込¥868~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)適合材一般金属外径(mm)100
テクノディスク LS-15Z
イチグチ¥859~税込¥945~1枚ほか3日以内出荷より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。用途粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
S/Cディスク 専用パット
イチグチ¥219~税込¥241~1枚ほか3日以内出荷S/Cディスクを平面用として使用する時に使うバックアップのパットです種別S/Cディスク寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15基盤の構造グラスネット外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤガラスサンダー
イチグチ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。種別ダイヤガラス粒度180寸法(mm)直径:100、穴径:16砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)16(15)適合材ガラス外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク
イチグチ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。種別テクノ粒度80砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク
イチグチ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク
イチグチ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616715-140604-02.jpg)
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷エスコ品番EA819AS-14軸径(Φmm)3粒度#320直径(Φmm)25高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
ポリパー(122用)
ウシオ(UHT)¥4,698~税込¥5,168~1ケース(150枚)当日出荷から翌々日出荷用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)60内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75





































![#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616715-140604-02.jpg)
![#320x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616697-180824-02.jpg)