絞り込み
外径(Φmm)
- 105
- 30(6)
- 31(5)
- 80(8)
- 92(6)
- 100(105)
- 106(5)
- 125(49)
- 126(7)
- 127(11)
- 150(19)
- 152(6)
- 175(6)
- 180(29)
- 200(15)
- 203(6)
- 250(6)
- 300(9)
- 305(9)
- 350(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(14)
- スレート(4)
- タイル(5)
- ブロック(11)
- モルタル(5)
- レンガ(7)
- 樹脂(2)
- 瓦(7)
- 石材(4)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 10(3)
- 15(4)
- 20(35)
刃厚(mm)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 1.8(13)
- 2(10)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- トップ工業(9)
- 三京ダイヤモンド工業(4)
- マキタ(3)
- ハートフルジャパン(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ダイヤテック(DIATECH)(2)
- KIドリル(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
FS2000マルチ
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用ダイヤモンドホイール
トップ工業¥4,098税込¥4,5081枚当日出荷塩ビ管を軽く切断することができます。外形(mm)105刃厚(mm)1.2付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種塩ビ管内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール きっ太郎
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から4日以内出荷寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
ダイヤモンドホイール105
マキタ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
電着ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から翌々日出荷独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷から5日以内出荷抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
切断王 セグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698税込¥4,0681枚翌々日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様セグメントタイプ材質鋼材刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105内径(mm)20チップ高さ(mm)7
ダイヤホイールVシリーズDR105
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断トラスコ品番471-8054材質(本体)スチールタイプリムタイプ外径(Φmm)105本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.9切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-15刃高(mm)12
ダイヤモンドホイール(レーザー)コーナーカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から翌々日出荷コンクリートやブロック等のコーナー切りや切断に。オフセット形状の為、電動工具のフランジが当りません。 乾式仕様乾式ダイヤ層厚(T)(mm)2.3チップ高さ(W/X)(mm)7適合被削材種コンクリート・ブロックなど
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
オフセットダイヤ100mmグラインダー用
ハートフルジャパン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの用途研磨用ダイアモンド・研磨機用
けずれるンジャー
ダイヤテック(DIATECH)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。 低振動により研削力がさらに10%向上。用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
けずれるンジャー
ダイヤテック(DIATECH)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
ダイヤホイールVシリーズDW105
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷速い切断、薄型1.4mm厚用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断トラスコ品番496-1188材質(本体)スチールタイプ波型タイプ外径(Φmm)105本体質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.0刃厚(mm)1.4切断対象タイル、瓦材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-97刃高(mm)12
ダイヤモンドホイール Uカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥25,980~税込¥28,578~1枚当日出荷から翌々日出荷コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。仕様乾式質量(g)320穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)10チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル
ダイヤモンドホイール ぶった斬り
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。仕様乾式刃厚(mm)1.8チップ幅(mm)10適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷から5日以内出荷「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に仕様乾式適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等
ダイヤモンドカッター スピードスターカット HTC‐4 105mm
ハートフルジャパン¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷各種建材の切断に。ダイヤモンドドライカッター用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材などの切断に。付属品15mm穴用リング1個トラスコ品番578-5538厚さ(mm)1.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(mm)105穴径(mm)20
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドカッター
SK11¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。仕様瓦用適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
職人芸RIMフランジ付
三京ダイヤモンド工業¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音ナイト
三京ダイヤモンド工業¥9,298税込¥10,2281枚翌日出荷特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)8
RZプロテクト面いち
三京ダイヤモンド工業¥9,198税込¥10,1181枚翌日出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。用途コンクリート、ブロックの切断トラスコ品番826-6636質量(g)127外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)1.8チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)20
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式
トップ工業¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷仕様乾式トラスコ品番723-5283質量(g)100外径D(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15刃厚T(mm)2内径H(Φmm)20
ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人
トップ工業¥11,980税込¥13,1781枚翌日出荷最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール タイル名人
トップ工業¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”
トップ工業¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に適合被削材種各種瓦内径(mm)20
フランジ付ダイヤモンドホイール
トップ工業¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から5日以内出荷連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール