絞り込み
外径(Φmm)
- 200
- 30(6)
- 31(5)
- 80(8)
- 92(6)
- 100(105)
- 105(43)
- 106(5)
- 125(49)
- 126(7)
- 127(11)
- 150(19)
- 152(6)
- 175(6)
- 180(29)
- 203(6)
- 250(6)
- 300(9)
- 305(9)
- 350(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ガラス(1)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(3)
穴径(Φmm)
- 15.88(1)
- 25.4(4)
- 25.4~76.2(6)
- 31.75(6)
- 50.8(6)
粒度・番手
- 120(1)
- 140(2)
- 140~1200(6)
- 170(4)
刃厚(mm)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(6)
- 7~22(4)
- 8(6)
- 8~23(4)
- 10(10)
- 10~25(4)
- 11~26(4)
- 12(6)
- 13(6)
- 13~28(4)
- 15(10)
- 15~30(4)
- 17~32(4)
- 20(6)
- 20~35(4)
- 25~40(4)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(6)
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- TKX(1)
ノーブランド・NORITAKE(ノリタケ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・TKX
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
【オーダー】CBNホイール
ノーブランド¥53,980~税込¥59,378~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
TKX VXホイール CBN
TKX¥94,980税込¥104,4781枚6日以内出荷難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 。焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 。切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 。波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断にチップ高さ(mm)10
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
金型の達人 ダイヤ
NORITAKE(ノリタケ)¥55,980~税込¥61,578~1枚当日出荷から60日以内出荷平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
金型の達人 CBN
NORITAKE(ノリタケ)¥59,980~税込¥65,978~1枚当日出荷から翌々日出荷平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
金型の達人ダイヤ
NORITAKE(ノリタケ)¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から40日以内出荷非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
金型の達人CBN
NORITAKE(ノリタケ)¥64,980~税込¥71,478~1枚当日出荷非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削粒度#170砥材CBC対応材質ハイス鋼など集中度75
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥88,980~税込¥97,878~1枚6日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥55,980~税込¥61,578~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CBNホイール
ノーブランド¥59,980~税込¥65,978~1枚23日以内出荷14A1タイプ粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CBNホイール
ノーブランド¥59,980~税込¥65,978~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥55,980~税込¥61,578~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥49,980~税込¥54,978~1枚23日以内出荷1A1タイプ粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール