絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
粒度・番手
刃厚(mm)
ブランド
モノタロウ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツボ万・岡崎精工・三京ダイヤモンド工業・呉英製作所・永興電機工業・トップ工業・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・TRUSCO・大塚刷毛製造・ミヤナガ・ナニワ・エスコ・NSK(ナカニシ)・Jupiter・NANIWA(ナニワ研磨工業)・レヂトン・Y'sGOD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウ

    ダイヤモンドディスク チタンコート

    モノタロウ(125件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
    用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング15)厚さ(mm)1.3粒度#150仕様研磨/切断最高回転数(min-1[r.p.m])15000表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20販売区分業務用
  • ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップ サーフェイス

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプサーフェイス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)7販売区分業務用
  • ダイヤモンドドライカップターボ モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップターボ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)14販売区分業務用
  • ダイヤモンドドライカップ ダブル モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップ ダブル

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプダブル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8販売区分業務用
  • ダイヤモンドドライカップ クロス モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップ クロス

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプクロス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8.5販売区分業務用
  • ダイヤモンドホイール ノーマル Three Hand

    ダイヤモンドホイール ノーマル

    Three Hand(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプノーマルタイプ
  • ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ Jupiter

    ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ

    Jupiter(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)20
  • ダイヤモンドドライカップ シングル モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップ シングル

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプシングル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)9販売区分業務用
  • ダイヤモンドカップサンダー SK11

    ダイヤモンドカップサンダー

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
    用途コンクリート石材類の研削作業。適合材コンクリート石材外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
  • ダイヤモンドホイル 新興工業

    ダイヤモンドホイル

    新興工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    目立て職人の 交換用ダイヤモンドホイル。
  • ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Hand

    ダイヤモンドドライカップ Xタイプ

    Three Hand(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
  • ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃

    iHelp
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
  • ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ゴールド ツムラ(津村鋼業)

    ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ゴールド

    ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    用途ディスクグラインダー用高耐久替刃材質ダイヤモンドホイールチタン寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドディスク TRUSCO

    電着ダイヤモンドディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
    用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20外径(mm)100穴径(mm)20
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
  • マクトルⅢ シルバー ツボ万

    マクトルⅢ シルバー

    ツボ万(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
    外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器タイル用ダイヤ マキタ

    磁器タイル用ダイヤ

    マキタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイール76mm

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
    用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
  • ダイヤモンドシャープナー SK11

    ダイヤモンドシャープナー

    SK11(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
    外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)20
  • FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所

    FIRST MAN ダイヤモンドディスク

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!
    用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。粒度#200幅(mm)(ダイヤモンド)20厚さ(mm)0.8寸法(Φmm)100
  • ダイヤモンドホイール ノーマル Jupiter

    ダイヤモンドホイール ノーマル

    Jupiter(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプノーマルタイプ
  • X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6アズワン品番64-8358-90刃高(mm)10
  • ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ

    ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
    用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
  • マクトルⅢ レッド ツボ万

    マクトルⅢ レッド

    ツボ万(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10刃数6タイプ標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ぷちマクトル用延長軸 ツボ万

    ぷちマクトル用延長軸

    ツボ万(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
    長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63軸径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
    用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
  • カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ)

    カーバイドマルチホイール76mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷
    木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)76×76×1外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])20100刃厚(mm)1穴径(mm)10
  • イージーきらら 三和研磨工業

    イージーきらら

    三和研磨工業
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
    用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。被削材花崗岩、大理石仕様必要工具オプション:専用パット品種レジンダイヤ加工湿式
  • ニューSAポリッシャーSP ツボ万

    ニューSAポリッシャーSP

    ツボ万
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。
    チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ管用ダイヤモンドホイール トップ工業

    塩ビ管用ダイヤモンドホイール

    トップ工業
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    塩ビ管を軽く切断することができます。
    外形(mm)105刃厚(mm)1.2内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種塩ビ管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用 モノタロウ

    溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
    用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60.5有効長(mm)30取付ネジ径M10販売区分業務用
  • 静音マクトル オレンジ MCS-926M ツボ万

    静音マクトル オレンジ MCS-926M

    ツボ万(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
    用途塗膜はがし・鋼板下地用外径(Φmm)92取付穴M10ネジ仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイク100 三京ダイヤモンド工業

    スパイク100

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
    用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)20仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
  • ダイヤモンドホイール ゼブラ Jupiter

    ダイヤモンドホイール ゼブラ

    Jupiter(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾湿両用付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    6,498税込7,148特価
    1枚
    当日出荷
    より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
  • 研磨屋さんシリーズ木工用 イチグチ

    研磨屋さんシリーズ木工用

    イチグチ
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケヤキから竹まで削れます。研磨布を段違い構造にすることで、空冷効果が高まり加工時におけるヤケを軽減できます。
    用途木材・竹などの加工や汚れ落とし。材質アルミナ直径×穴径(Φmm)100×15
  • ダイヤセラミカ 三和研磨工業

    ダイヤセラミカ

    三和研磨工業
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
    用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
  • 替ダイヤモンド砥石 ニシガキ工業

    替ダイヤモンド砥石

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
    粒度150#外径(Φmm)100(乾式用)穴径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
  • ダイヤモンドカップホイール 6連美人 ヤマグチ

    ダイヤモンドカップホイール 6連美人

    ヤマグチ
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール